Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Präsentationsringbuch image+, 4-Ring-Combimechanik, für A4, Ring-Ø 26mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Präsentationsringbuch image+, 4-Ring-Combimechanik, für A4, Ring-Ø 26mm, schwarz
Artikel-Nr.:  200-ELB64423SW
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  64423 SW
EAN:  4002030018082

Produktdetails:

  • mit 4-Ring-Combimechanik
  • vollflächige, transparente Sichttaschen auf dem Vorderdeckel und auf dem Rücken, mit auswechselbarem Rückenschild und Drahtniederhalter
  • Rückenbreite 30 mm, für ca. 150 Blatt, Füllvermögen: 20 mm
  • aus PVC-Folie
  • für A4
  • 285 x 320 mm
  • 26 mm

Merkmale:

  • für Format: A4
  • Ring-Ø: 26 mm
  • Farbe: schwarz
... > Gelochtes Schriftgut organisieren > Ringbuch/ Präsentationsalbum > Ringbuch mit Combi-Mechanik
Weitere Suchbegriffe: Ringbücher, Ringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentation
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
4
€ 7,50*
€ 3,95*
6 Tage
1
€ 6,00*
€ 4,95*
1 Tag
1
€ 3,90*
€ 5,03*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 6,25*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 15,80*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA
36418 BX
€ 1,63*
€ 1,94
Ähnlich
ELBA
36419 AZ
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
ELBA
36470 BL
€ 38,66*
€ 46,01
Ähnlich
ELBA
16402
€ 17,90*
€ 21,30
Ähnlich
ELBA
64443 SW
€ 20,04*
€ 23,85
Ähnlich
ELBA
64443 WE
€ 20,04*
€ 23,85
Ähnlich
ELBA
64423 WE
€ 17,68*
€ 21,04
Ähnlich
ELBA
64433 SW
€ 18,84*
€ 22,42
Ähnlich
ELBA
64433 WE
€ 18,84*
€ 22,42
Ähnlich
ELBA
42408 BL
€ 22,76*
€ 27,08
Ähnlich
ELBA
42404 BL
€ 17,21*
€ 20,48
Ähnlich
ELBA
M154026 BL
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
ELBA
M154026 FL
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
ELBA
M158026 BL
€ 3,90*
€ 4,64
Ähnlich
ELBA
M158026 FL
€ 3,90*
€ 4,64
Ähnlich
ELBA
41403 BL
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Hahnemühle
60151498
€ 235,36*
€ 280,08
Ähnlich
Brause
4358BL
€ 76,80*
€ 91,39
Ähnlich
Brause
4358WE
€ 76,80*
€ 91,39
Ähnlich
Exacompta
720E
€ 69,84*
€ 83,11
Ähnlich
Rumold
374522
€ 66,34*
€ 78,94
Ähnlich
Edding
1555SO
€ 12,50*
€ 14,88
Ähnlich
Lieth
OH4265RTP
€ 9,84*
€ 11,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG