Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ELB61430 Herst.-Nr.: 61430 WE EAN: 4002030012059 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - mit 20 PP-Hüllen
- vario-zipp-Prinzip, um ca. 20 Hüllen erweiterbar mit blendfreien Hüllen 74 420, glasklaren Hüllen 74 430, Visitenkartenhüllen 61 467 und kariertem Papier 61 439
- Hüllen oben offen, Vorderflügel mit glasklarer Tasche zur individuellen Frontseitengestaltung, Ring-Ø: 19 mm, Ringfarbe: schwarz
- aus PP, 0,8 mm
- Rückenbreite: 20 mm
- für A4
- 235 x 310 mm
- weiß
Merkmale: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Präsentationsmappen, Sichtmappen, Präsentationsmappe, Sichtmappe, Ringmappen, Präsentation |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 3,08* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,09* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 3,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|