Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabndxsp Herst.-Nr.: 61420 BX EAN: 4002030048324 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - mit 25 blendfreien PP-Hüllen
- vario-zipp-Prinzip, um ca. 25 Hüllen erweiterbar mit 5-teiligem Register 61 464, blendfreien Hüllen 74 420, glasklaren Hüllen 74 430, Visitenkartenhüllen 61 467 und kariertem Papier 61 439
- Hüllen oben offen, Ring-Ø: 21 mm, Ringfarbe: silber-metallisch
- aus Polypropylen (PP)
- Rückenbreite: 20 mm
- für A4
- 248 x 316 mm
Merkmale: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Präsentationsmappen, Sichtmappen, Präsentationsmappe, Sichtmappe, Ringmappen, Präsentation |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 3,29* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,46* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,46* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,46* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 3,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,36* | € 17,09 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich | | | | € 5,77* | € 6,87 | Ähnlich | | | | € 3,54* | € 4,21 | Ähnlich | | | | € 3,54* | € 4,21 | Ähnlich | | | | € 3,54* | € 4,21 | Ähnlich | | | | € 20,07* | € 23,88 | Ähnlich | | | | € 11,21* | € 13,34 | Ähnlich | | | | € 3,29* | € 3,92 | Ähnlich | | | | € 57,83* | € 68,82 | Ähnlich | | | | € 3,29* | € 3,92 | Ähnlich |  | | | € 46,51* | € 55,35 | Ähnlich | | | | € 3,08* | € 3,67 | Ähnlich | | | | € 3,46* | € 4,12 |
|  |  |
|
 |
|
|