Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabndkf9 Herst.-Nr.: 60113 FL EAN: 4002030134102 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - 13 Fächer, Tabe fest angeschweißt, mit Beschriftungsschildchen Tabe
- innen 2 transparente Taschen sowie je eine Einstecktasche für 1 CD/DVD und Visitenkarten
- Klettverschluss
- aus PP, seidenmatt, 0,8 mm
- für A4
- 235 x 320 mm
- farbig transluzent
Merkmale: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schriftenordner, Fächermappen, Fächermappe, Fächertaschen, Pultordner, Vorordner, Fächertaschen, Ordnungsmittel |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,59* | € 11,41 | Ähnlich | | | | € 3,69* | € 4,39 | Ähnlich | | | | € 5,05* | € 6,01 | Ähnlich | | | | € 2,85* | € 3,39 | Ähnlich | | | | € 7,46* | € 8,88 | Ähnlich | | | | € 6,43* | € 7,65 | Ähnlich | | | | € 20,04* | € 23,85 | Ähnlich | | | | € 20,40* | € 24,28 | Ähnlich | | | | € 22,36* | € 26,61 | Ähnlich | | | | € 1,98* | € 2,36 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 | Ähnlich | | | | € 15,84* | € 18,85 |
|  |  |
|
 |
|
|