Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabmzggz Herst.-Nr.: 46275 EAN: 4002030101289 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - 2 Disketten 3,5 Zoll
- Standardlochung
- besonderer Schutz durch 0,25 mm starke Rückseite
- aus Polypropylen (PP), 0,12 mm, genarbt
- 117 x 210 mm
Merkmale: - Größe (B x H): 117 x 210 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenträger-Ablage, Disketten-Ablage, Disketten-Aufbewahrung, Datenträger-Ablagen, Disketten-Ablagen, Disketten-Hüllen, Hülle, Hüllen, Datenträgerablage, Datenträgerablagen, Diskettenablage, Diskettenablagen, Diskettenkaufbewahrung, Diskettenhülle, Diskettenhüllen |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,96* | € 3,52 | Ähnlich | | | | € 1,88* | € 2,24 | Ähnlich | | | | € 1,92* | € 2,28 | Ähnlich | | | | € 25,95* | € 30,88 | Ähnlich | | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich | | | | € 2,50* | € 2,98 | Ähnlich | | | | € 2,38* | € 2,83 | Ähnlich | | | | € 3,77* | € 4,49 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 1,62* | € 1,93 | Ähnlich | | | | € 1,54* | € 1,83 |
|  |  |
|
 |
|
|