Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabm1xna Herst.-Nr.: 42404 BL EAN: 4002030421127 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus PVC
- graue Zwischenblätter aus 320 g/qm Manilakarton, mit Schaulöchern
- überstehende PP-Tabe
- dehnbarer Leinenrücken, Rückenbreite: 38 mm
- für A4
- 262 x 340 mm
- A - Z
- 24 Fächer
Merkmale: - Tabe: A - Z
- Fächer: 24 Fächer
- Farbe: blau
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterschriftsmappe, Vorordner, Ordnungsmappen, Terminordner, Ordnungsmappe, Dokumentenmappe, Dokumentenmappen, Ordnungsmittel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 17,21* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 18,63* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 18,72* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 27,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,06* | € 9,59 | Ähnlich |  | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich |  | | | € 1,63* | € 1,94 | Ähnlich |  | | | € 2,19* | € 2,61 | Ähnlich | | | | € 25,21* | € 30,00 | Ähnlich | | | | € 15,59* | € 18,55 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 | Ähnlich | | | | € 7,66* | € 9,12 | Ähnlich | | | | € 38,66* | € 46,01 | Ähnlich | | | | € 6,38* | € 7,59 | Ähnlich | | | | € 26,67* | € 31,74 | Ähnlich | | | | € 10,23* | € 12,17 | Ähnlich | | | | € 24,70* | € 29,39 | Ähnlich | | | | € 24,70* | € 29,39 | Ähnlich | | | | € 123,50* | € 146,97 | Ähnlich | | | | € 8,20* | € 9,76 | Ähnlich | | | | € 18,63* | € 22,17 | Ähnlich | | | | € 18,32* | € 21,80 | Ähnlich | | | | € 7,70* | € 9,16 | Ähnlich | | | | € 8,06* | € 9,59 | Ähnlich | | | | € 8,34* | € 9,92 | Ähnlich | | | | € 8,34* | € 9,92 | Ähnlich | | | | € 9,18* | € 10,92 | Ähnlich | | | | € 18,72* | € 22,28 | Ähnlich | | | | € 5,60* | € 6,66 | Ähnlich | | | | € 5,77* | € 6,87 |
|  |  |
|
 |
|
|