Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ösenhefter aus Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grün, ganzer Vorderdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ösenhefter aus Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grün
Artikel-Nr.:  104B-E583327
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  21450 GN
EAN:  4002030211209
Suchbegriffe:
Ösenhefter

Produktdetails:

  • mit ganzem Vorderdeckel
  • für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
  • 6 cm gelocht und 8cm geöst, für ca. 200 Blätter
  • mit Organisationsaufdruck
  • aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für A4
  • 240 x 305 mm
  • Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: grün
... > Gelochtes Schriftgut organisieren > Hefter/ Ösenhefter/ Einhakhefter > Ösenhefter
Weitere Suchbegriffe: Einhängehefter, Hefter
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Inmac
50
€ 5,95*
€ 0,26*
1 Tag
50
€ 3,90*
€ 0,29*
14 Tage
50
€ 7,50*
€ 0,36*
1 Tag
50
€ 4,95*
€ 0,39*
2 Tage
1
€ 4,00*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Vergleichspreis: 50 Stück für € 13,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA
21450 BL
€ 14,50*
€ 17,26
Ähnlich
ELBA
21450 CH
€ 14,50*
€ 17,26
Ähnlich
ELBA
21450 GB
€ 14,50*
€ 17,26
Ähnlich
ELBA
21450 GR
€ 14,50*
€ 17,26
Ähnlich
ELBA
21450 OG
€ 14,50*
€ 17,26
Ähnlich
ELBA
21450 RO
€ 14,50*
€ 17,26
Ähnlich
ELBA
21450GN
€ 18,00*
€ 21,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG