Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Farbordner rado klassik 80mm, Papier (RC), für A4, 285 x 318mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Farbordner rado klassik 80mm, Papier (RC), für A4, 285 x 318mm, rot
Artikel-Nr.:  200-ELB10407RO
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  10407F RO
EAN:  4002030101159

Produktdetails:

  • außen aus 100 % Altpapier mit Wolkenmarmorpapier
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Deckblatt
  • aus formstabiler Spezialpappe, Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt, für ca. 570 Blätter
  • Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Greifloch, rado-Ösen und Kantenschutz
  • für A4
  • 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: rot
... > Gelochtes Schriftgut organisieren > Ordner > Ordner rado klassik
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffordner, Pappordner, Plastikordner, Schlitzordner, Standardordner, Standard-Ordner, Schlitz-Ordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Papp-Ordner, Farb-Ordner, Stehordner, Farbordner, Ordner
Angebote (12)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
20
€ 4,50*
€ 2,25*
4 Tage
1
€ 6,00*
€ 2,67*
1 Tag
1
€ 3,90*
€ 2,10*
1 Tag
1
Frei Haus
€ 2,78*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Vergleichspreis: 20 Stück für € 45,00*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ELBA
10404F GN
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
ELBA
10404 F GB
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
ELBA
10404F GR
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
ELBA
10404F RO
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
ELBA
10404 SW
€ 2,31*
€ 2,75
Ähnlich
ELBA
10404F BL
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
ELBA
10407F GR
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
ELBA
10407F GN
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
ELBA
10407 SW
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
ELBA
10407F BL
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
ELBA
10407F GB
€ 2,67*
€ 3,18
Ähnlich
ELBA
10414BL
€ 3,30*
€ 3,93
Ähnlich
ELBA
10414GB
€ 3,30*
€ 3,93
Ähnlich
ELBA
10414GN
€ 3,30*
€ 3,93
Ähnlich
Merit
73647445
€ 184,54*
€ 219,60
Ähnlich
Merit
73647447
€ 184,54*
€ 219,60
Ähnlich
Merit
73647448
€ 184,54*
€ 219,60
Ähnlich
Merit
73647451
€ 184,54*
€ 219,60
Ähnlich
Merit
73642445
€ 102,78*
€ 122,31
Ähnlich
Merit
73642446
€ 102,78*
€ 122,31
Ähnlich
Merit
73642451
€ 102,78*
€ 122,31
Ähnlich
Merit
73635445
€ 68,60*
€ 81,63
Ähnlich
Merit
73635446
€ 68,60*
€ 81,63
Ähnlich
Merit
73635451
€ 68,60*
€ 81,63
Ähnlich
Falken
D10461598
€ 3,61*
€ 4,30
Ähnlich
Falken
10485134
€ 3,49*
€ 4,15
Ähnlich
5 Star
810488
€ 4,58*
€ 5,45
Ähnlich
Esselte Leitz
10720000
€ 8,11*
€ 9,65
Ähnlich
5 Star
810496
€ 4,57*
€ 5,44
Ähnlich
Bene
ARIAH55490
€ 5,11*
€ 6,08
Ähnlich
Bene
91500
€ 2,11*
€ 2,51
Ähnlich
Aulfes
40904-50
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
Aulfes
40904-75
€ 3,41*
€ 4,06
Ähnlich
Bene
291600
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
291600
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
291400
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
291400
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
91300
€ 2,11*
€ 2,51
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Bene
90800
€ 4,86*
€ 5,78
Ähnlich
Falken
10304673
€ 2,26*
€ 2,69
Ähnlich
Bene
92100
€ 2,93*
€ 3,49
Ähnlich
Esselte Leitz
10650000
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
Falken
80030067
€ 3,21*
€ 3,82
Ähnlich
Bene
293000
€ 4,03*
€ 4,80
Ähnlich
Bene
€ 4,03*
€ 4,80
Ähnlich
Bene
€ 4,65*
€ 5,53
Ähnlich
Bene
91900
€ 2,93*
€ 3,49
Ähnlich
Esselte Leitz
10660000
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
Falken
80030083
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
ELBA
10017
€ 20,65*
€ 24,57
Ähnlich
ELBA
10407F RO
€ 2,85*
€ 3,39
Ähnlich
ELBA
10404
€ 2,28*
€ 2,71
Ähnlich
ELBA
10494 BL
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
ELBA
10494 GB
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
ELBA
10494 GR
€ 3,26*
€ 3,88
Ähnlich
ELBA
10494 GN
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
ELBA
10494 RO
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
ELBA
10494 SW
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
ELBA
10494 WE
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
ELBA
10497 WE
€ 3,27*
€ 3,89
Ähnlich
Aulfes
40904-09
€ 3,42*
€ 4,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG