Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 186B-137696 Herst.-Nr.: 10404 SW EAN: 4002030104044 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - außen aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen
- aufgeklebtes Rückenschild
- Deckblatt
- formstabile Spezialpappe, Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt, für ca. 280 Blätter
- Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Greifloch, rado-Ösen und Kantenschutz
- für A4
- 285 x 318 mm
- Rückenbreite: 50 mm
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
Merkmale: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffordner, Pappordner, Plastikordner, Schlitzordner, Standardordner, Standard-Ordner, Schlitz-Ordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Papp-Ordner, Farb-Ordner, Stehordner, Farbordner, Ordner |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rochaden | |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 2,18* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 2,31* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 2,45* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 2,47* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 2,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Rochaden |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden |  | Versand von Rochaden |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,30* | € 2,74 | Ähnlich | | | | € 2,30* | € 2,74 | Ähnlich | | | | € 2,30* | € 2,74 | Ähnlich | | | | € 2,30* | € 2,74 | Ähnlich | | | | € 2,30* | € 2,74 | Ähnlich | | | | € 2,30* | € 2,74 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | | € 2,67* | € 3,18 | Ähnlich | | | | € 3,30* | € 3,93 | Ähnlich |  | | | € 3,30* | € 3,93 | Ähnlich | | | | € 3,30* | € 3,93 | Ähnlich | | | | € 2,47* | € 2,94 | Ähnlich |  | | | € 47,25* | € 56,23 | Ähnlich | | | | € 39,30* | € 46,77 | Ähnlich | | | | € 35,28* | € 41,98 | Ähnlich | | | | € 19,19* | € 22,84 | Ähnlich | | | | € 28,61* | € 34,05 | Ähnlich | | | | € 28,61* | € 34,05 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 |
|  |  |
|
 |
|
|