Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Trennblatt mit Perforation, Manilakarton (RC) 250 g, für A4, 240 x 300mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
ELBA
B2B-Discount
Artikel-Nr.:
200-ELB06456BL
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
06456 BL
EAN:
4002030061088
Suchbegriffe:
Trennblatt
Produktdetails:
mit Linienaufdruck
die Register-Tabe der Trennblätter können an jeder Stelle durch die Perforation abgetrennt werden
Mit Linienaufdruck, 1 - 10.
Eurolochung
für A4, 240 x 300 mm
mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Merkmale:
Farbe: blau
... >
Gelochtes Schriftgut organisieren
>
Register/ Trennblatt/ Trennstreifen
>
Trennblätter
Weitere Suchbegriffe:
Zwischenblätter
,
Zwischenblatt
,
Zwischeneinlage
,
Zwischeneinlagen
,
Trennblätter
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
B2B-Discount
2 Tage
100
€ 7,50*
€ 0,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 11,00*
Lieferzeit / Lagerstand
von B2B-Discount
Versand
von B2B-Discount
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Trennblätter RC-Karton orange A4 250g 100 St
Falken
80004278
€ 7,56*
€ 9,00
Ähnlich
Trennblätter RC-Karton rot A4 230g 100 St
Esselte Leitz
1652RO
€ 7,11*
€ 8,46
Ähnlich
Trennblätter RC-Karton rot A4 230g 100 St
Esselte Leitz
1658RO
€ 13,01*
€ 15,48
Ähnlich
Trennblätter RC-Karton rot A4 250g 100 St
Fighting Line
1480RO
€ 3,58*
€ 4,26
Ähnlich
Trennblätter RC-Karton rot A4 250g 100 St
Corporate Express
1480829
€ 5,33*
€ 6,34
Ähnlich
Trennblätter RC-Karton schwarz A4 250g 100 St
Corporate Express
1480822
€ 5,33*
€ 6,34
Ähnlich
Trennblätter RC-Manilaka.250g gelb 30x24cm Eurolo.
ELBA
06456GB
€ 11,00*
€ 13,09
Ähnlich
Trennblätter RC-Manilaka.250g grau 30x24cm Eurolo.
ELBA
06456GR
€ 11,00*
€ 13,09
Ähnlich
Trennblätter RC-Manilaka.250g gruen 30x24cm Eurolo.
ELBA
06456GN
€ 11,00*
€ 13,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG