Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-ELB03482 Herst.-Nr.: 03482 EAN: 4002030034822 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus strapazierfähiger PP-Folie, 0,15 mm
- mit Eurolochung
- beschriftbares Deckblatt
- weiß
- A - Z
- Register mit 20 Blatt
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, teildeckend, 230 x 180 mm
- Tabe: A - Z
- Register mit: 20 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikregister, Register, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Kunststoff-Register, Buchstaben-Register, Ordner-Register, A - Z-Register aus Kunststoff |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  | 10 |  |  | € 7,50* | € 1,10* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 1,21* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 3,90* |
€ 1,17* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Vergleichspreis: 10 Stück für € 11,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 1,39* | € 1,65 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 | Ähnlich | | | | € 1,21* | € 1,44 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 1,84* | € 2,19 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 2,04* | € 2,43 | Ähnlich | | | | € 2,00* | € 2,38 | Ähnlich | | | | € 2,92* | € 3,47 | Ähnlich | | | | € 1,05* | € 1,25 | Ähnlich | | | | € 2,24* | € 2,67 | Ähnlich | | | | € 1,35* | € 1,61 | Ähnlich | | | | € 1,05* | € 1,25 | Ähnlich | | | | € 3,40* | € 4,05 | Ähnlich |  | | | € 39,70* | € 47,24 | Ähnlich |  | | | € 16,20* | € 19,28 | Ähnlich | | | | € 42,80* | € 50,93 | Ähnlich |  | | | € 29,00* | € 34,51 | Ähnlich | | | | € 1,62* | € 1,93 | Ähnlich |  | | | € 2,11* | € 2,51 | Ähnlich | | | | € 2,83* | € 3,37 |
|  |  |
|
 |
|
|