Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabmycrd Herst.-Nr.: 02633 EAN: 4002030104266 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus Spezialkarton (RC), 170 g/qm
- mit Eurolochung
- beschrift- und bedruckbares Deckblatt, Lochung mit transparenter, Tabe mit farbiger PP-Folie verstärkt
- weiß
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, 225 x 297 mm
- Tabe: 1 - 20
- Register mit: 20 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Register, Zahlenetikett, Zahlenregister, PC-Register, PC-Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Ordner-Register, Kartonregister, PC-Zahlenregister, Zahlenregister aus Karton |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,17* | € 1,39 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 2,06* | € 2,45 | Ähnlich | | | | € 2,97* | € 3,53 | Ähnlich | | | | € 0,99* | € 1,18 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 2,24* | € 2,67 | Ähnlich | | | | € 1,16* | € 1,38 | Ähnlich | | | | € 0,89* | € 1,06 | Ähnlich | | | | € 1,36* | € 1,62 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,22* | € 1,45 | Ähnlich | | | | € 2,68* | € 3,19 | Ähnlich | | | | € 2,95* | € 3,51 |
|  |  |
|
 |
|
|