Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-61002632 Herst.-Nr.: 02632 EAN: 4002030104259 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus Spezialkarton (RC), 170 g/qm
- mit Eurolochung
- beschrift- und bedruckbares Deckblatt, Lochung mit transparenter, Tabe mit farbiger PP-Folie verstärkt
- weiß
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, 222 x 297 mm
- Tabe: 1 - 10
- Register mit: 10 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Register, Zahlenetikett, Zahlenregister, PC-Register, PC-Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Ordner-Register, Kartonregister, PC-Zahlenregister, Zahlenregister aus Karton |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 1,32* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,76* | € 3,28 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 2,06* | € 2,45 | Ähnlich | | | | € 2,97* | € 3,53 | Ähnlich | | | | € 0,99* | € 1,18 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 2,24* | € 2,67 | Ähnlich | | | | € 1,16* | € 1,38 | Ähnlich | | | | € 0,89* | € 1,06 | Ähnlich | | | | € 1,36* | € 1,62 | Ähnlich | | | | € 1,93* | € 2,30 |
|  |  |
|
 |
|
|