Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabmycq7 Herst.-Nr.: 02627 EAN: 4002030104204 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus Spezialkarton (RC), 170 g/qm
- mit Eurolochung
- beschrift- und bedruckbares Deckblatt. Tabe und Lochung mit transparenter PP-Folie verstärkt
- weiß
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, überbreit, 245 x 297 mm
- Tabe: 1 - 12
- Register mit: 12 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, PC-Register, PC-Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Ordner-Register, Kartonregister, PC-Zahlenregister, Zahlenregister aus Karton |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,17* | € 1,39 | Ähnlich | | | | € 1,21* | € 1,44 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 | Ähnlich | | | | € 0,64* | € 0,76 | Ähnlich | | | | € 0,67* | € 0,80 | Ähnlich | | | | € 3,28* | € 3,90 | Ähnlich | | | | € 2,76* | € 3,28 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 2,06* | € 2,45 | Ähnlich | | | | € 2,01* | € 2,39 | Ähnlich | | | | € 2,97* | € 3,53 | Ähnlich | | | | € 0,99* | € 1,18 | Ähnlich | | | | € 1,04* | € 1,24 | Ähnlich | | | | € 1,16* | € 1,38 | Ähnlich | | | | € 0,89* | € 1,06 | Ähnlich | | | | € 1,36* | € 1,62 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,22* | € 1,45 | Ähnlich | | | | € 2,68* | € 3,19 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 |
|  |  |
|
 |
|
|