Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabmycqt Herst.-Nr.: 02613 EAN: 4002030104068 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus PP-Folie, 0,15 mm
- mit Eurolochung
- aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, beschriftbares Deckblatt
- weiß
- für A4, 230 x 297 mm
Merkmale: - Tabe: 1 - 15
- für Format/Größe (B x H): A4, 230 x 297 mm
- Register mit: 15 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, Zahlenregister, Ordner-Register, Kunststoff-Register, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen, Zwischenblatt, Zwischenblätter |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5,32* | € 6,33 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 0,91* | € 1,08 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 0,74* | € 0,88 | Ähnlich | | | | € 0,74* | € 0,88 | Ähnlich | | | | € 1,16* | € 1,38 | Ähnlich | | | | € 1,21* | € 1,44 | Ähnlich | | | | € 0,73* | € 0,87 | Ähnlich | | | | € 2,63* | € 3,13 |
|  |  |
|
 |
|
|