Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-61002612 Herst.-Nr.: 02612 EAN: 4002030104051 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus PP-Folie, Stärke: 0,12 mm
- grau
- A - Z
- Register mit 20 Blatt
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A5 quer, 220 x 150 mm
- Tabe: A - Z
- Register mit: 20 Blatt
- Lochung: 1 x 8 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikregister, Register, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Kunststoff-Register, Buchstaben-Register, Ordner-Register, A - Z-Register aus Kunststoff |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 0,72* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 0,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5,19* | € 6,18 | Ähnlich | | | | € 0,63* | € 0,75 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 1,17* | € 1,39 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 1,21* | € 1,44 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 0,45* | € 0,54 | Ähnlich | | | | € 2,59* | € 3,08 | Ähnlich | | | | € 1,06* | € 1,26 |
|  |  |
|
 |
|
|