Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabmycqm Herst.-Nr.: 02607 EAN: 4002030104006 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - aus PP-Folie, Stärke: 0,12 mm
- grau
- A - Z
- Register mit 20 Blatt
Merkmale: - für Format/Größe (B x H): A4, 230 x 297 mm
- Tabe: A - Z
- Register mit: 24 Blatt
- Lochung: Eurolochung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikregister, Register, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Kunststoff-Register, Buchstaben-Register, Ordner-Register, A - Z-Register aus Kunststoff |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,73* | € 2,06 | Ähnlich | | | | € 0,87* | € 1,04 | Ähnlich | | | | € 5,19* | € 6,18 | Ähnlich | | | | € 0,63* | € 0,75 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 1,17* | € 1,39 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 0,72* | € 0,86 | Ähnlich | | | | € 1,39* | € 1,65 | Ähnlich | | | | € 1,38* | € 1,64 | Ähnlich | | | | € 0,71* | € 0,84 | Ähnlich | | | | € 0,45* | € 0,54 | Ähnlich | | | | € 2,59* | € 3,08 | Ähnlich | | | | € 1,84* | € 2,19 | Ähnlich | | | | € 1,21* | € 1,44 | Ähnlich | | | | € 1,78* | € 2,12 | Ähnlich | | | | € 1,64* | € 1,95 | Ähnlich | | | | € 0,64* | € 0,76 | Ähnlich | | | | € 1,06* | € 1,26 | Ähnlich |  | | | € 2,23* | € 2,65 |
|  |  |
|
 |
|
|