Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Register blanko, aus Tauenpapier (RC), 100g/qm, für A4 volldeckend, 31 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Register blanko, aus Tauenpapier (RC), 100g/qm, für A4 volldeckend, 31 Blatt
Artikel-Nr.:  104B-E582141
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  02430
EAN:  4002030024304

Produktdetails:

  • aus Tauenpapier (RC), 100 g/qm
  • mit Eurolochung
  • beschriftbares Deckblatt
  • chamois
  • blanko
  • für A4 volldeckend, 230 x 297 mm
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Lochung: Eurolochung
  • für Format/Größe (B x H): A4, volldeckend, 230 x 297 mm
  • Register mit: 31 Blatt
  • Tabe: blanko
... > Gelochtes Schriftgut organisieren > Register/ Trennblatt/ Trennstreifen > Register blanko
Weitere Suchbegriffe: Papierregister, Plastikregister, Register, Tauenpapier-Register, Zwischenblätter, Zwischenblatt, Zwischeneinlagen, Zwischeneinlage, Ordner-Register
Angebote (11)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
5
pro Stück
€ 5,95*
€ 1,71*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,73*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 1,74*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
€ 1,80*
2 Tage
1
pro Satz
€ 7,50*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 8,55*
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
10512
€ 2,66*
€ 3,17
Zubehör
k.A.
DL10513
€ 2,66*
€ 3,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG