Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Workstation CELSIUS H250, Core™2 Duo T9300 2,5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Workstation CELSIUS H250, Core™2 Duo T9300 2,5GHz
Artikel-Nr.:  112IT-mcbf6fv
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:H2500WP081DE
EAN:  4333643569785
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

CELSIUS Workstations sind leistungsstarke Systeme, die Sie Ihre Arbeit reibungsloser und schneller abwickeln lassen. Sie sind zertifiziert und optimiert für führende Workstation-Applikationen, mit maximaler Leistung und Zuverlässigkeit, basierend auf der neuesten Prozessor- und Grafiktechnologie. Die CELSIUS H250 ein Notebook mit mehr Prozessorpower, mehr Grafikpower, höherer Bildschirmauflösung. Die richtige Wahl für alle Bereiche, von Berechnungen und Grafik-intensiven Applikationen, wie CAD, DCC, Visualisierung, Simulation und Virtual Reality.

Produktdetails:

  • Betriebssystem: Original Windows Vista® Business oder Original Microsoft® Windows® XP Professional
  • CPU: Intel® Core™2 Duo Prozessor T9300 (2,5GHz, 6MB L2 Cache, 800MHz FSB)
  • RAM: 4GB DDR2-667 (2x 2GB)
  • Chipsatz: Intel® PM 965 Chipsatz
  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: 320 GB S-ATA Festplatte (5400 U/Min), DVD SuperMulti
  • TFT: 15,4" TFT WUXGA Display
  • Gewicht: ca. 2,55 kg
  • Größe: 35 x 360 x 260 mm
  • CELSIUS H2500
  • Garantie: 3 Jahre Vor-Ort Service
  • NVIDIA Quadro FX 570M 256MB GDDR3-RAM
  • integrierte Kamera
  • embedded UMTS
  • 4x USB 2.0
  • seriell
  • parallel
  • Infrarot
  • Bluetooth Modul V 2.0
  • Modem
  • VGA
  • IEEE 1394
  • Intel WLAN 4965AGN
  • GBLAN (Intel 82566MM)
  • Intel High Definition Audio und zwei integrierte Mikrofone
  • Touchpad und Touchstick
  • Fingerabdruck-Sensor und integrierter Smartcard-Leser
  • Li-Ionen Akku
  • 2. Akku
  • Port Replikator Bundle
... > Hardware, Software, Telekommunikation > Fujitsu Siemens Computers > CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.670,36*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.670,98*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.714,08*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.714,21*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.750,01*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,36*
€ 1.987,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.668,19*
€ 1.985,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L810
€ 121,96*
€ 145,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L200
€ 28,97*
€ 34,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L200
€ 92,72*
€ 110,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L700
€ 92,98*
€ 110,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L550
€ 236,33*
€ 281,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L800
€ 137,67*
€ 163,83
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L600
€ 223,55*
€ 266,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L310
€ 51,53*
€ 61,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L400
€ 590,90*
€ 703,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L600
€ 96,03*
€ 114,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6122-L1
€ 211,11*
€ 251,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L122
€ 12,28*
€ 14,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L123
€ 16,96*
€ 20,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA10DEMOB
€ 33,18*
€ 39,48
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA20DEMOB
€ 37,47*
€ 44,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA30DEMOB
€ 41,74*
€ 49,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT10DEMOB
€ 48,06*
€ 57,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA40DEMOB
€ 48,27*
€ 57,44
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT20DEMOB
€ 62,99*
€ 74,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA50DEMOB
€ 64,79*
€ 77,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA60DEMOB
€ 68,82*
€ 81,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT30DEMOB
€ 70,34*
€ 83,70
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT40DEMOB
€ 83,66*
€ 99,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT50DEMOB
€ 152,06*
€ 180,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT60DEMOB
€ 153,86*
€ 183,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA10DEMOB
€ 43,88*
€ 52,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA20DEMOB
€ 48,66*
€ 57,91
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA30DEMOB
€ 54,56*
€ 64,93
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA40DEMOB
€ 62,99*
€ 74,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT10DEMOB
€ 73,45*
€ 87,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA50DEMOB
€ 86,63*
€ 103,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA60DEMOB
€ 90,29*
€ 107,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT20DEMOB
€ 101,44*
€ 120,71
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT30DEMOB
€ 110,44*
€ 131,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT40DEMOB
€ 135,59*
€ 161,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT60DEMOB
€ 258,85*
€ 308,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT50DEMOB
€ 262,74*
€ 312,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA10DEMOB
€ 74,90*
€ 89,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA20DEMOB
€ 84,83*
€ 100,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA30DEMOB
€ 94,53*
€ 112,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA40DEMOB
€ 109,26*
€ 130,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT10DEMOB
€ 114,16*
€ 135,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA50DEMOB
€ 155,04*
€ 184,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT20DEMOB
€ 155,75*
€ 185,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA60DEMOB
€ 162,06*
€ 192,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT30DEMOB
€ 170,54*
€ 202,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT40DEMOB
€ 208,75*
€ 248,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT50DEMOB
€ 392,22*
€ 466,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT60DEMOB
€ 396,85*
€ 472,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L605
€ 48,32*
€ 57,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97*
€ 21,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L821
€ 21,05*
€ 25,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L904
€ 18,56*
€ 22,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L601
€ 153,09*
€ 182,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L710
€ 189,79*
€ 225,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L700
€ 198,71*
€ 236,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7119-L100
€ 102,42*
€ 121,88
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F264-L226
€ 36,60*
€ 43,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F4000-L200
€ 27,37*
€ 32,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-L220
€ 19,98*
€ 23,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1850-L800
€ 12,52*
€ 14,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
LTCM-RCQ142
€ 29,27*
€ 34,83
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 16,92*
€ 20,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 39,55*
€ 47,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L822
€ 24,06*
€ 28,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 44,43*
€ 52,87
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 34,73*
€ 41,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 53,27*
€ 63,39
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L400
€ 55,21*
€ 65,70
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6045-L100
€ 39,95*
€ 47,54
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L600
€ 64,62*
€ 76,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 14,67*
€ 17,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L600
€ 22,71*
€ 27,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L541
€ 44,83*
€ 53,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L10
€ 13,72*
€ 16,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K412-L100
€ 378,65*
€ 450,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L310
€ 93,15*
€ 110,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 12,43*
€ 14,79
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V213
€ 12,52*
€ 14,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V313
€ 12,52*
€ 14,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F408-L300
€ 33,03*
€ 39,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 44,45*
€ 52,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L60
€ 35,28*
€ 41,98
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L71
€ 105,18*
€ 125,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 133,80*
€ 159,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 241,66*
€ 287,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 173,90*
€ 206,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F408-L110
€ 118,21*
€ 140,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F408-L100
€ 84,97*
€ 101,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L2
€ 91,51*
€ 108,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L1
€ 49,18*
€ 58,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7116-L100
€ 38,43*
€ 45,73
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L110
€ 19,33*
€ 23,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L130
€ 65,72*
€ 78,21
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L106
€ 113,84*
€ 135,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L67
€ 59,47*
€ 70,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-K1215-L100
€ 904,50*
€ 1.076,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20Z00DENBH
€ 98,87*
€ 117,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10Z00DENBH
€ 48,52*
€ 57,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10Z00DENBH
€ 55,09*
€ 65,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S20Z00DENBH
€ 196,60*
€ 233,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S10000DENBH
€ 91,27*
€ 108,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB4S10Z00DENBH
€ 102,93*
€ 122,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4C00000DENBH
€ 63,15*
€ 75,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S20Z00DENBH