Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
LIFEBOOK E8410, Core™2 Duo T9500 2,60GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
Fujitsu_Siemens_Computers
buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:
112IT-mcbe1n4
Hersteller:
Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:
VFY:E8410MF011DE
EAN:
4333643522216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
15 Zoll Notebook
Akku für Fujitsu Siemens
Akku für Siemens
Business Notebook
Produktbeschreibung:
Die LIFEBOOK E Serie wurde gezielt für anspruchsvolle Anwender entwickelt. Die Intel® Centrino® Duo Prozessortechnologie liefert hohe Leistung und eine lange Akkulaufzeit. Das Gerät bietet eine grosse Schnittstellenvielfalt – inklusive serieller und paralleler Schnittstelle. Ständige Konnektivität wird durch das integrierte UMTS Modul sichergestellt. Die integrierte ConfCamera unterstützt on-the-fly Videokonferenzen.
Produktdetails:
Betriebssystem: Original Windows Vista® Business oder Original Microsoft® Windows® XP Professional
CPU: Intel® Core™2 Duo Prozessor T9500 (2,60 GHz, 6MB L2 Cache, 800 MHz FSB)
RAM: 4GB DDR2-667 SDRAM (2x 2GB)
Chipsatz: Intel i965GM Chipsatz
Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: 160 GB S-ATA Festplatte, DVD Super Multi LW (DVD+/-RW, DVD-RAM)
TFT: 15,4" TFT WSXGA+
Gewicht: ca. 2,9 kg
Größe: 36 x 357 x 260 mm
LIFEBOOK E84100
Garantie: 3 Jahre Bring-in Service
4x USB 2.0
seriell
parallel
fast IrDA
Firewire
PC Card
ExpressCard
VGA
IEEE 1394
2. Akku für Modularschacht
S-Video
Bluetooth V2.0
Intel WLAN 4965AGN
int. UMTS (ohne UMTS Vertrag
ohne SIM Card)
Modem
LAN
SmartCard Reader
Nvidia GeForce 8400M Grafik
Li-Ion Akku
ConfCamera
Fingerprint
SmartCase Logon+
spritzwassergeschützte Tastatur
inkl. Port Replikator Bundle
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Fujitsu Siemens Computers
>
ESPRIMO Mobile & LIFEBOOK - mobile Lösungen für Ihr Business
Weitere Suchbegriffe:
Intel-CPU Notebook
,
Laptop
,
Lifebook
,
Notebook
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 5 Tage
Versand
Netto
buero2b_IT_com
5 Tage
€ 6,45*
€ 1.756,18*
Conrad
3 Tage
Frei Haus
€ 1.900,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,18*
€ 2.089,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.743,03*
€ 2.074,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von buero2b_IT_com
Versand
von buero2b_IT_com
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Basic Stereo sound headset Dark Orange (DR220DPTM.CE7)
k.A.
DR220DPTM.CE7
€ 23,06*
€ 27,44
Ähnlich
Battery Pack FF1 (TLPBP1)
Toshiba
TLPBP1
€ 217,39*
€ 258,69
Ähnlich
DLTS4 Drive/1.6GB Ultra320 SCSI Black (BC-RAXDX-EO)
Quantum
BC-RAXDX-EO
€ 4.516,78*
€ 5.374,97
Ähnlich
Headset Stereo sound,orange,volume contr (DR220DPVTM.CE7)
k.A.
DR220DPVTM.CE7
€ 26,05*
€ 31,00
Ähnlich
HP AMD Opt 8214 DC 2.2GHz 2x1MB BL685cG1 (409611-B21)
HP
409611-B21
€ 1.447,30*
€ 1.722,29
Ähnlich
HP Color LaserJet CM6040MFP 40S/Min. A3 (Q3938A#BAP)
HP
Q3938A#BAP
€ 5.384,57*
€ 6.407,64
Ähnlich
Media Xporter Portable HD USB 2.0 160GB (33993)
Iomega
33993
€ 51,39*
€ 61,15
Ähnlich
MemStick PRO Duo 8 GB Mark2 with Adaptor (MSMT8G)
Sony
MSMT8G
€ 37,28*
€ 44,36
Ähnlich
MS PRO Duo 1 GB Mark2 with Adaptor (MSMT1G)
Sony
MSMT1G
€ 16,62*
€ 19,78
Ähnlich
MS PRO Duo 2 GB Mark2 with Adaptor (MSMT2G)
Sony
MSMT2G
€ 17,39*
€ 20,69
Ähnlich
Vaio VGPE-MBT01 Tragetasche (VGPEMBT01)
Sony
VGPEMBT01
€ 52,46*
€ 62,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG