Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - NSA-220, Netzwerk-Storage, bis 1.5TB bei max. 2 HDD, ohne HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NSA-220
Artikel-Nr.:  526-667140000
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-016-006001B
EAN:  4718937503698
Artikeldatenblatt
NSA-220
Netzwerk-Storage-Lösung, Backup SW, JBOD, Raid 0/1, ohne HDD, max. 2 HDD (160GB - 750GB)
Intelligente, DLNA-zertifizierte Storage-Lösung für das digitale Zuhause

Produkt-Highlights
  • Netzwerkspeicherlösung für den Einsatz in kleinen Büros und Zuhause
  • DLNA-zertifizierter Multimedia Server
  • Filesharing/-server, Backup, Mirror-Mode
  • Unterstützt 2 SATA-Festplatten
  • Festplattenoptionen RAID 0, 1, JBOD
  • 2x USB-2.0-Anschlüsse für weitere Datenträger
  • Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
  • Memeo Backup-Software
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 1x 10/100/1000Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Weitere Schnittstellen: 2x USB 2.0 für beliebige Datenträger
  • Harddisk-Unterstützung: 2x SATA I/II für 3,5“ Festplatten von 160 bis 750GB mit RAID 0/1 oder JBOD
  • Performance: ca. 40Mbit/s
  • IP-Protokolle: TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NetNEUI
  • File Sharing-Protokolle: Microsoft Network (CIFS/SMB), FTP, HTTP
  • Funktionen: integrierter Mediaserver, Fileserver, Filesharing, Backup, Mirror-Modus
  • Bedienung: WebGUI, Memeo-Backup-Software
  • Besonderheiten: DLNA-Server für einfaches Multimedia-Streaming, AutoBackup-Button am Gerät, FTP-Server
  • Betriebsysteme: Microsoft Windows 2000 bis Vista, Linux Redhat
  • Stromversorgung: 100 - 240V/AC, 50-60Hz
  • Abmessungen: 202 x 113 x 142mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-016-006001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkte für Zuhause
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Unternehmen bis 5 MA
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Storage und Backup
Weitere Suchbegriffe: NAS, Storage, Network Attached Storage, Fileserver, Backup, Multimedia
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 133,75*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 133,82*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 134,19*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 138,13*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 141,49*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Zyxel
DMA-1000
€ 126,41*
€ 150,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG