Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - NSA-2400, Netzwerk-Storage, bis 2TB bei max. 4 HDD, Mng.-Soft., ohne HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NSA-2400
Artikel-Nr.:  526-487139000
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-016-003001B
EAN:  4718937501663
Artikeldatenblatt
NSA-2400
Netzwerk-Storage-Lösung, Backup SW inkl. SQL + Exchange Agents, JBOD, Raid 0/1/5, ohne HDD max. 4 HDD
Die maßgeschneiderte Fileserver- und Backup-Lösung für Büros, Kanzleien und Agenturen

Produkt-Highlights
  • Unterstützt 4 SATA-Festplatten (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Speicherkapazität von bis zu 3 Tbyte
  • Festplattenoptionen: JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5
  • 3x USB 2.0-Anschluss
  • Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
  • GeniesoftTM Backup-Manager
  • Windows SQL und Exchange Server Backup
  • Windows Client Backup
  • MS-Filesharing CFIS/SMB
  • Microsoft Domain Participation
  • SSL-Verschlüsselung
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 1x 10/100/1000Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Weitere Schnittstellen: 3x USB 2.0 für beliebige Datenträger
  • Festplatten-Unterstützung: 4x SATA I/II für 3,5“ Festplatten von 160 bis 750GB
  • Harddisk-Konfigurationen: Single, JBOD, RAID 0/1/1+0/5/5 mit Hotspare
  • Perfomance: ca. 100Mbit/s
  • File Sharing-Protokolle: Microsoft Network (CIFS/SMB), FTP, HTTP/HTTPS, Distributed File System, Microsoft Domain Participation
  • Authentifizierung: Microsoft NT Domain Controller, Active Directory
  • Backup Optionen: Client-Backup, Snapshot-Backup, lokales Backup, Windows/SQL/Exchange-Server-Backup, Backup auf externes USB-Gerät
  • Bedienung: WebGUI, Geniesoft™ Client/Server Backup-Manager
  • Client-Betriebsysteme: Microsoft Windows 2000 bis Vista, MacOS X
  • Stromversorgung: 100 - 240V/AC, 50-60Hz
  • Abmessungen: 140 x 300 x 305mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-016-003001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkthighlights
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Unternehmen bis 5 MA
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Unternehmen bis 20 MA
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Storage und Backup
Weitere Suchbegriffe: NAS, Storage, Network Attached Storage, Fileserver, Backup, ClientBackup
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 754,07*
13 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 780,03*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 791,68*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 799,77*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 811,79*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,07*
€ 897,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG