Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-B771978 Herst.-Nr.: 91-010-149001B EAN: 4718937503759 |
| | |
|
|  |  |
 | PLA-470 Powerline-Netzwerkadapter 200Mbit/s mit 4fach-Switch, 128bit AES-Verschlüsselung Die Powerline-Appliance mit 4-Port Ethernet-Switch Produkt-Highlights - Datendurchsatz von bis zu 200Mbit/s über die Stromleitung
- 4-Port-Switch zur Erweiterung Ihres Heimnetzwerks
- Kompatibel mit HomePlug AV
- Hochentwickelte 128bit AES-Sicherheit
- Ideal als Erweiterung zu PLA-400/401
Produkt-Merkmale - Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
- Powerline-Eigenschaften: 200Mbit - Homeplug AV (Priorisierung von Audio- und Videodaten)
- Datentransferrate: bis zu 200Mbit/s über Stromnetz, 100Mbit/s über Ethernetkabel
- Sicherheit: 128bit AES-Verschlüsselung
- Abdeckungsbereich: Powerline bis zu 300 Quadratmeter
- Stromversorgung: 100 - 240V/AC, 50/60Hz
- Abmessungen: 162 x 118 x 40mm (BxTxH)
- Artikelnummer : 90-010-149001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Home Plug AV, 200Mbit, 128bit AES, QoS, Audio, Video, Stromnetz, Ethernet, Ethernet-Switch, Zyxel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 5,00* | € 54,47* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 56,59* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 57,52* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 57,96* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 59,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|