Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-171450000 Herst.-Nr.: 91-010-088001B EAN: 4718937501427 |
| | |
|
|  |  |
 | ES-1024B Fast-Ethernet-Switch, unmanaged, 24 Ports RJ45, 19“-Einbau Einfache und kosteneffiziente Fast-Ethernet-Konnektivität für KMU Produkt-Highlights - 4,8 Gbit/s Full Wire Speed, non-blocking
- Unterstützt Auto-MDI/MDI-X
- Plug-and-Play-Installation
Produkt-Merkmale - Netzwerk-Schnittstellen: 24x 10/100Mbit Base-T, 2x 1Gbit Dual-Personality Base-T/SFP-Slot
- Backplane: 4,8 Gbit/s, non-blocking (ES-1124)
- Mac-Adressen: 4000
- Pufferspeicher: 1,25 MB
- Datentransfer & Priorisierung: Halb- und Vollduplex-Betrieb, Class of Service 802.1p, FlowControl 802.3x
- Management: Plug-and-Play
- Besonderheit: kein Lüfter
- Montage: 19“-Einbau, 1HE
- Stromanschluss: 100 - 240VAC, 50/60Hz
- Abmessungen: 440 x 120 x 44mm (BxTxH)
- Artikel-Nummer: 91-010-088001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernet, Fast-Ethernet, 100Mbit, unmanaged, Plug and Play, 24 Ports, 19", Rackeinbau, Zyxel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 74,06* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 5,00* |
€ 75,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 76,49* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 79,02* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 79,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges |  | | | € 6,46* | € 7,69 | Sonstiges | | | | € 5,67* | € 6,75 | Sonstiges |  | | | € 33,02* | € 39,29 | Sonstiges |  | | | € 47,91* | € 57,01 | Sonstiges | | | | € 4,27* | € 5,08 |
|  |  |
|
 |
|
|