Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-171345000 Herst.-Nr.: 91-010-076004B EAN: 4718937500864 |
| | |
|
|  |  |
 | ES-108P Fast-Ethernet-Switch, 8 Ports RJ45 Kosteneffektive Performance für Zuhause & kleine Unternehmensnetzwerke Produkt-Highlights - 8 Ports, 10/100Mbit Autosensing
- Unterstützt Auto-MDI/MDI-X
- Non-blocking, Wire-Speed-Weiterleitung
- Internes Netzteil
- Edles Metallgehäuse
- Desktopgerät
Produkt-Merkmale - Netzwerk-Schnittstellen: 8x 10/100Mbit Base-T, Autosensing, Auto-Uplink (MDI-II/-X)
- Backplane: 1,6 Gbit/s, non-blocking
- Mac-Adressen: 1000
- Datenspeicher: 768 Kbyte
- Datentransfer: Store-and-Forward-Technologie, Halb- und Vollduplex-Betrieb, FlowControl 802.3x
- Besonderheiten: eingebautes Netzteil, edles Metallgehäuse
- Bedienung: Plug-and-Play
- Montage: Tischgerät
- Stromanschluss: 100V - 240V/AC, 50-60Hz
- Abmessungen: 194 x 85 x 25mm (BxTxH)
- Artikel-Nummer: 91-010-076004B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernet, Fast-Ethernet, 100Mbit, unmanaged, Plug and Play, 8 Ports, Desktop, Zyxel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 33,84* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 5,00* |
€ 33,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 34,91* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 35,60* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 35,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 5,67* | € 6,75 | Sonstiges |  | | | € 33,02* | € 39,29 | Sonstiges | | | | € 4,27* | € 5,08 | Sonstiges |  | | | € 12,05* | € 14,34 | Sonstiges |  | | | € 19,44* | € 23,13 |
|  |  |
|
 |
|
|