Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1361372 Herst.-Nr.: 91-010-035001B EAN: 4718937501014 |
| | |
|
|  |  |
 | GS-4024 Gigabit-Ethernet-Switch, managebar L3+, 20 Ports RJ45, 4x Dualpers.-Port, 19“-Einbau Intelligente Pro Gigabit Switching- und Routing-Lösung für Unternehmen Produkt-Highlights - 48 Gbit/s Switching-Technologie
- Wire-Speed IP-Routing über Hardware
- Unterstützt RIP v1/v2 und OSPF Routing-Protokoll
- Unterstützt VLAN-Stacking (Q-in-Q)
- Unterstützt 1K statische VLAN und 4K dynamische VLAN (gesamte 4K PVID)
- Redundant und hochverfügbar durch VRRP und RSTP, MRSTP, MSTP
- iStacking-, iManage-, iFlow-, iSafe-Technologien
Produkt-Merkmale - Backplane: 48 Gbit/s, non-blocking
- Mac-Adressen: 16000
- VLAN-Unterstützung: 256 statisch, 4000 dynamisch
- Datentransfer & Priorisierung: 802.1p (8 Priority Queues pro Port), IP Routing, RIP-1/2, OSPF, WFQ/WRR/SPG, Jumbo Frame, DVMRP, IGMP Snooping, MVR, 802.1Q VLAN-Tagging, VLAN-Trunking, GVRP, Bandbreiten-Management, iFlow
- Redundanz: 802.3ad Link-Aggregation, VRRP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
- Sicherheit: 802.1x Radius Authentification, SSH, SSL, Intrusion Lock, MAC-Filtering/Forwarding, MAC-Freeze, VLAN-Stacking, TACACS+, RADIUS, iSafe
- Erweiterungen: iStacking, Management von bis zu 24 Switches über eine IP
- Management: iManage, SNMP v3, RMON, DHCP, RS-232 Console, Telnet CLI, Web-Management, Port-Mirroring
- Montage: 19“-Einbau, 1HE
- Stromanschluss: 100 - 240VAC, 50/60Hz
- Abmessungen: 438 x 300 x 44,5mm (BxTxH)
- Artikel-Nummer: 91-010-035001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernet, Gigabit, 1000Mbit, 1Gbit, Layer 3+, 24 Ports, SFP, 19", Rackeinbau, Zyxel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 1.028,42* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 1.046,97* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.452,48* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 5,00* |
€ 1.460,26* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 1.517,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|