Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - ZyWALL 35 UTM, Firewall Appl. incl. Turbokarte + AV/IDP-Lizenz (3Mon.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
ZyWALL 35 UTM
Artikel-Nr.:  526-176726000
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-009-010011B
EAN:  4718937501854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
ZyWALL 35 UTM
Firewall Appliance ZyWALL 35, inkl. Turbokarte und 3+3 Monate Antivirus/IDP-Testlizenz
Optimale Netzwerksicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen

Produkt-Highlights
  • Hohe Performance mit 8-in-1-Sicherheit
  • Exklusive ZyXEL SecuASICTM Accelerating-Technologie
  • Schutz vor Spyware, Phishing, Viren und Spam
  • IM (Instant messaging), P2P (Peer-to-peer) werden mit IDP (Intrusion Detection Prevention) geregelt
  • Bandbreiten-Management
  • Dial Backup
Produkt-Merkmale
  • SPI Firewall Durchsatz: 60 Mbit/s
  • VPN AES/3DES Durchsatz: 30 Mbit/s
  • Schnittstellen: 4x LAN/DMZ 2x WAN
  • Simultane Sessions: 10000
  • Benutzerlizenzen: unbegrenzt
  • simultane IPsec VPN Verbind. : max. 35
  • Betriebsmodus: Routing, SUA, NAT
  • UTM-Unterstützung: Content Filter, Anti-SPAM, Anti-Virus/IDP, Einstellbare Sicherheitszonen
  • Bandbreiten-Management: Priorisierte Bandbreitennutzung, garantierte/maximale Bandbreite
  • Sicherheitsmerkmale: SPI, NAT/PAT, DoS/DDoS-Schutz, Internes Contentfiltering (Java, Cookies, ActiveX, URL, Schlüsselwortblocking), Contentfilter mit ext. Datenbank (Bluecoat)
  • Netzwerk: Bridge Mode, DHCP, Policy Route, DDNS, UPnP, PPPoE
  • Management: WebGUI, CLI, Log, Alert, Wizard, syslog, SNMP, CNM
  • Redundanz: Dial Backup, automatisches Failover, Failback, Traffic redirect
  • Montage: 19“-Einbau, 1HE
  • Stromversorgung: 100 - 240V/AC, 50/60Hz
  • Abmessungen: 242 x 175 x 35mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-009-010011B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Unternehmen ab 20 MA
... > ZyXEL > Internet Security > UTM Komplettlösungen
Weitere Suchbegriffe: Security, VPN, IDP, Antivirus, VPN Tunnel, Firewall, Antispam, Contentfilter, Internet Sicherheit, Netzwerk, Remote Security, Zyxel
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 499,16*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 501,52*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 502,84*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 516,70*
5 Tage
pro Stück
€ 5,25*
€ 667,00*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zyxel
91-995-007001G
€ 212,45*
€ 252,82
Zubehör
Zyxel
91-995-005004B
€ 467,85*
€ 556,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG