Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - P-2602HW-D1A, VoIP-Breitbandrouter, ADSL2+, Analogtel.-Adap., WLAN, VPN


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
P-2602HW-D1A
Artikel-Nr.:  128-B771703
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-006-084001B
EAN:  4718937503056
Artikeldatenblatt
P-2602HW-D1A
ADSL2+ VoIP IAD für Analog, 802.11g, 4fach Switch, VPN, SPI-Firewall, SIPv2, 2 FX Ports
ADSL2+ VoIP-Breitbandrouter mit ATA und WLAN

Produkt-Highlights
  • ADSL2+ High-Speed-Internetzugang
  • VoIP nach SIP v2 (RFC3261)
  • 2 analoge Telefon-Anschlüsse
  • 54Mbit/s Wireless nach 802.11b/g
  • 5 IPsec VPN-Tunnel
  • SPI-Firewall, Bandbreiten-Management
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x RJ-11/RJ-45 zu DSL
  • Telefon-Anschluss: 2x analoge Anschlüsse intern
  • ADSL-Eigenschaften: ADSL/ADSL2+ Modem, ATM-Funktionen, Routing/Bridge-Supp.
  • VoIP-Eigenschaften: SIP v2 (RFC 3261), umfangreiche Telefoniefunktionen, T.38 Fax Relay
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g, 2,4Ghz, integrierter Access Point
  • Datentransferrate: bis 24Mbit/s DSL, 54Mbit/s WLAN, 100Mbit/s über Ethernetkab.
  • Sicherheit: SPI-Firewall, NAT, DoS/DDoS, Content Filter, WEP-Verschlüssel.
  • VPN-Funktionen: 5x IPsec VPN-Tunnel, VPN-passthrough
  • IP-Protokolle: IP-Routing, TCP/IP, UDP, PPPoE, NAT, RIP v1/2
  • Netzwerk-Protokolle: DNS Proxy, DynDNS, DHCP, UPnP
  • Management: WebGUI, SNMP, Telnet, integrierter FTP-Server, TR-069/104
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 165 x 65 x 242mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-006-084001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > ZyXEL > VoIP/DECT Lösungen > Gateways
Weitere Suchbegriffe: Router, VoIP Gateway, WLAN Router, WLAN Router IEEE 802.11b - 11MBit, WLAN Router IEEE 802.11g - 54MBit, Voip, ADSL, Breitbandrouter, Gateway, IP Router, Ata, Telefon, Lifeline, Zyxel
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 112,90*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 116,47*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 117,84*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 121,95*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,90*
€ 134,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG