Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - G-570S v2, WLAN-Access-Point/Bridge/Repeater/Client, 802.11g, SuperG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
G-570S
Artikel-Nr.:  317-20069367
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-115001B
EAN:  4718937505203
Artikeldatenblatt
G-570S
WLAN Access-Point/Bridge/Repeater/Client, 802.11g und SuperG (108MBit)
Die ultimative 4-in-1 Appliance mit SuperG WLAN

Produkt-Highlights
  • Vier Betriebsmodi: Accesspoint, Repeater, Bridge und Client
  • 108Mbit/s SuperG-WLAN
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • Sichere WLAN-Konfiguration mit OTIST
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 1x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Betriebsmodi: Access Point, Bridge, Repeater, Client
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g, SuperG, 2,4Ghz
  • Datentransferrate: bis zu 108Mbit/s WLAN, 100Mbit/s über Eth.-Kabel
  • Sicherheit: WEP/WPA/WPA2, OTIST
  • Management: WebGUI, Setup Wizard
  • Besonderheiten: austauschbare Antenne
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 112 x 106 x 28mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-005-198001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > ZyXEL > Wireless LAN > Home/SoHo-Accesspoints
Weitere Suchbegriffe: Client, Bridge, Repeater, SuperG, WLAN, 802.11g, WPA, Zyxel
Angebote (1)
Versand
Netto
Avitos
€ 4,00*
€ 78,26*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG