Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - NWA-3100, Professional WLAN Access-Point/Bridge/Rep., 802.11g, SuperG, WDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NWA-3100
Artikel-Nr.:  526-622078000
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-161001B
EAN:  4718937503896
Artikeldatenblatt
NWA-3100
802.11a/g Wireless Business Access Point, Dualband
Professioneller Access-Point mit Dualband-Unterstützung

Produkt-Highlights
  • 802.11a/g Dual-Band-Unterstützung
  • Wi-Fi WMM + ATC (Auto Traffic Classifier)
  • Wi-Fi WPA2-zertifiziert
  • Bis zu 8 SSID mit vordefiniertem VoIP, Gast-SSID
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 1x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • WLAN-Standard: Dualband, IEEE 802.11a/b/g, 2,4 und 5Ghz
  • Datenübertragung/-durchsatz: 54Mbit/s, Dualband 802.11a oder 802.11g
  • Betriebsmodi: AP, Multiple-ESSID, AP+Bridge (WDS), Bridge/Repeater-Mode
  • WLAN-Funktionen: bis 8 MultiSSID/VLAN (virtuelle WLANs), vordefinierte VoIP/Guest-SSID, IAPP-Roaming, Roaming-Caching, EAP-SIM
  • Datenpriorisierung: Automatic Traffic Classifier (Priorisierung von Echtzeit-Daten wie VoIP), WiFi Multimedia
  • Sicherheit: WEP/WPA/WPA2, 802.1x Authentisierung, VPN passthrough (IPsec/PPTP/L2TP)
  • Management: Web-GUI, SNMP v2c, CLI
  • Besonderheit: austauschbare Antennen (Reverse SMA)
  • Stromversorgung: externes Netzteil, Power over Ethernet
  • Abmessungen: 152 x 92 x 45mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-005-161001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Hotellösungen
... > ZyXEL > Wireless LAN > Business-Accesspoints/Controller
Weitere Suchbegriffe: Wireless, WLAN, WPA, 802.11g, WDS, Bridge, Repeater, Roaming, WMM, ATC, Dualband, Zyxel
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 154,63*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 155,16*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 157,03*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 162,03*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 165,94*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG