Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - G-570U, WLAN-Access-Point/Bridge/Repeater/Client, 802.11g, Dualband


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
G-570U
Artikel-Nr.:  128-B771593
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-142001B
EAN:  4718937503278
Artikeldatenblatt
G-570U
WLAN Access-Point/Bridge/Repeater/Client, 802.11a/b/g Dualband
Die ultimative 4-in-1 Appliance mit Dualband

Produkt-Highlights
  • Vier Betriebsmodi: Accesspoint, Repeater, Bridge und Client
  • 54Mbit/s Dualband-WLAN
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • Sichere WLAN-Konfiguration mit OTIST
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 1x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Betriebsmodi: Access Point, Bridge, Repeater, Client
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11a/b/g, Dualband, 2,4/5Ghz
  • Datentransferrate: 54Mbit/s WLAN, 100Mbit/s über Ethernetkabel
  • Sicherheit: WEP/WPA/WPA2, OTIST
  • Management: WebGUI, Setup Wizard
  • Besonderheiten: austauschbare Antenne
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 112 x 106 x 28mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-005-142001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > ZyXEL > Wireless LAN > Home/SoHo-Accesspoints
Weitere Suchbegriffe: WLAN Repeater, Client, Bridge, Repeater, Dualband, WLAN, 802.11g, WPA, Zyxel
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 76,90*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 79,80*
8 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 80,46*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 82,38*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 82,77*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,90*
€ 91,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG