Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - AG-120, WLAN-Client/Access-Point, 802.11a/b/g, Dualband, PCMCIA-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
AG-120
Artikel-Nr.:  173-1338693
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-127001B
EAN:  4718937502882
Artikeldatenblatt
AG-120
Dualband 802.11a/b/g, WLAN PCMCIA-Adapter
Universeller Dualband Wireless-Netzwerkzugang

Produkt-Highlights
  • 54Mbit/s Dualband-Wireless 802.11a/g
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • Sichere WLAN-Konfiguration mit OTIST
  • Software Access Point Modus
Produkt-Merkmale
  • PC-Schnittstelle: 32bit PCMCIA-Cardbus (Typ II)
  • Betriebsmodi: Client, Software AP (Ad-Hoc- und Infrastruktur-Modus )
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11a/b/g, Dualband, 2,4/5Ghz
  • Datentransferrate: 54Mbit/s WLAN
  • Sicherheit: WEP/WPA/WPA2
  • Geräteunterstützung: optimiert für 802.11a/g-Geräte
  • Installation: Setup Wizard
  • Besonderheiten: Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS, unterstützt Win. XP 64bit-Edt.
  • Abmessungen: 115 x 53 x 6mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-005-127001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Wireless LAN > Clients/Adapter > Dualband 802.11a/b/g
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, WLAN Karte, Client, WLAN, Wireless, Dualband, 802.11a/b/g, WPA, WMM, Karte, Zyxel
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 30,22*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 30,44*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 30,54*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 30,54*
3 Tage
pro Stück
€ 5,25*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG