Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - G-2000 Plus v2, Business WLAN Breitbandrouter, 802.11g, Peap-Server


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
G-2000 Plus v2
Artikel-Nr.:  128-B771381
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-122001B
EAN:  4718937502745
Artikeldatenblatt
G-2000 Plus v2
WLAN Breitbandrouter, 802.11g, 4fach-Switch, SPI-Firewall, Peap-Server, aust. Antennen
High-Speed-Bandbreite und umfassende Firewall in nur einem Gerät

Produkt-Highlights
  • Umfassender und verbesserter Firewall-Schutz
  • Sichere Wireless-Verbindung mit leistungsstarker Datenverschlüsselung
  • Integrierter PEAP-Server für einfache Einrichtung von WPA/WPA2-in Unternehmen
  • High-Speed Wireless-Verbindung mit bis zu 54 Mbit/s
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x 10/100Mbit Base-T, Autosensing WAN-Port
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g
  • Datentransferrate: 54Mbit/s WLAN, 100Mbit/s über Ethernetkabel
  • Sicherheit: SPI-Firewall, DoS, Content-Filter, WEP/WPA/WPA2, PEAP-Server, 802.1x
  • Management: WebGUI, integrierter FTP-Server
  • Besonderheiten: austauschbare Antennen
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 213 x 167 x 36mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-005-122001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Unternehmen bis 5 MA
... > ZyXEL > Breitbandrouter > Business-Bereich
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router IEEE 802.11b - 11MBit, WLAN Router IEEE 802.11g - 54MBit, Breitbandrouter, Gateway, Wireless, WLAN, WPA, 802.11g, PEAP, Firewall, SPI, Zyxel
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 64,48*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 64,64*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 67,10*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 67,53*
4 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 69,34*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,48*
€ 76,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG