Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - G-120, WLAN-Client, 802.11b/g, PCMCIA-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
G-120
Artikel-Nr.:  173-1328372
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-085001B
EAN:  4718937501953
Artikeldatenblatt
G-120
802.11b/g, WLAN PCMCIA-Adapter
Arbeiten mit Geräten nach IEEE 802.11g WLAN-Standard

Produkt-Highlights
  • 54Mbit/s Wireless 802.11b/g
  • Software-Accesspoint Modus
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • Sichere WLAN-Konfiguration mit OTIST
  • Wi-Fi Multimedia QoS
Produkt-Merkmale
  • PC-Schnittstelle: 32bit PCMCIA-Cardbus (Typ II)
  • Betriebsmodi: Client, Software AP
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11b/g, 2,4Ghz
  • Datentransferrate: 54Mbit/s WLAN
  • Sicherheit: WEP/WPA/WPA2
  • Geräteunterstützung: optimiert für 802.11b/g-Geräte
  • Installation: Setup Wizard
  • Besonderheiten: Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS, OTIST, Roaming, unterstützt Windows XP 64bit-Edition
  • Abmessungen: 115 x 53 x 6mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-005-085001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Wireless LAN > Clients/Adapter > Standard 802.11g
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, WLAN Karte, Client, WLAN, Wireless, 802.11g, WPA, Karte, Zyxel
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 25,56*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 25,64*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 26,27*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 26,27*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG