Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - VES-1616F-35, VDSL2-Switch, DMT, 16 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
VES-1616F-35
Artikel-Nr.:  173-1401803
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-004-639003B
EAN:  4718937502936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Concentrator
Switch
VES-1616F-35
VDSL2-Switch, 16 Ports, 19“-Einbau
Carrier-Grade: Jenseits von Triple Play

Produkt-Highlights
  • VDSL2 und VSDL1 Unterstützung
  • 2 Slots für 100/1000 Mbit/s Ethernet-Uplink/Downlink und 2 Slots für Gigabit-Glasfaser-Uplink/Downlink (Combo)
  • 802.1x Dienstauthentisierung
  • Unterstützt IP QoS: VLAN, Multicasting und Priority-Queue
  • Erweiterte Sicherheit: VLAN, IGMP-Snooping und MVR (Multicast VLAN Registration)
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 2x Telco-50 für bis zu 16x VDSL-Ports, 2x 1Gbit Dual-Personality Base-T/SFP-Slot
  • VDSL-Datendurchsatz: bis zu 100/100Mbit/s Up- und Download
  • VDSL-Funktionen: Long Reach Support, High INP Support, Trellis Coding, benutzerdefinierte PSDs und Bandplans, konfigurierbare RFI Bands, VDSL2 Framing
  • Systemfunktionen: Bandplan Support, DHCP Server/Relay, VLAN, VLAN Stacking, MVR, Port Mirroring, Static Route, IGMP, 802.1x RADIUS
  • Redundanz: 802.3ad Link-Aggregation, 802.1w RSTP, 802.1d STP
  • Quality of Service: 802.1p (8 Priority Queues pro Port), Traffic Shaping, regelbasiertes Bandbreiten-Management, Storm Control, ACL, DSCP to 802.1p Mapping, 802.3x Flow Control
  • Management: WebGUI, Telnet, FTP, CLI, SNMP, SSH-Support
  • Besonderheit: ISDN/POTS-Splitter, Out-of-Band Management-Port
  • Montage: 19“-Einbau, 1HE
  • Stromanschluss: 100 - 240VAC, 50/60Hz
  • Abmessungen: 430 x 290 x 44,5 (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 90-004-639002B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkthighlights
... > ZyXEL > Produkte für Unternehmen > Hotellösungen
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > VDSL Switches
Weitere Suchbegriffe: VDSL2 Switch, VDSL, VDSL2, DMT, TriplePlay, 100Mbit, Kupferleitung, Zyxel
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1.848,29*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.848,30*
30 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 1.854,95*
7 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.913,90*
14 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 1.952,20*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,29*
€ 2.199,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
EFB-Elektronik
K8456.0,5
€ 2,36*
€ 2,81
Sonstiges
Zyxel
91-010-083001B
€ 14,35*
€ 17,08
Sonstiges
Zyxel
91-010-115007B
€ 195,04*
€ 232,10
Sonstiges
Zyxel
91-010-076004B
€ 35,86*
€ 42,67
Sonstiges
Zyxel
57-053-943054B
€ 59,07*
€ 70,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG