Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL - NBG460N, WLAN-Breitbandrouter, 802.11n Draft 2.0 (300Mbit/s), Gigabit-Switch


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
NBG460N
Artikel-Nr.:  128-B772195
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-003-208001B
EAN:  4718937507924
Artikeldatenblatt
NBG460N
Wireless N Gigabit-Router, WLAN nach Draft-N2.0, 802.11n (300Mbit/s), Gigabit-Switch, 2x IPsec VPN-Tunnel
Unser neuer Formel1-Router mit 300Mbit/s WLAN nach Draft-N 2.0, Gigabit-Switch, 2 VPN-Tunnel, MBM und WPS

Produkt-Highlights
  • 300Mbit/s Übertragung nach Draft-N 2.0,
  • Mehrantennen-Technologie für maximale Netzabdeckung
  • State-of-the-Art Gigabit-Switching
  • 2 IPsec VPN-Tunnel
  • Wireless-Scheduler (zeitgesteuertes WLAN)
  • WPS - Wireless Protected Setup
  • WPA/WPA2- und WEP-Verschlüsselung
  • Stateful Packet Inspektion Firewall
  • Multimedia Bandbreiten Management v2
Produkt-Merkmale
  • Netzwerk-Schnittstellen: 4x 10/100/1000Mbit Base-T, Autosensing LAN-Port
  • Internet-Anschluss: 1x 10/100/1000Mbit Base-T, Autosensing WAN-Port
  • WLAN-Eigenschaften: IEEE 802.11n (Draft-N2.0), 802.11b/g, 2,4Ghz
  • Datentransferrate: bis zu 300Mbit/s WLAN, 1Gbit/s über Ethernetkabel
  • Sicherheit: SPI-Firewall, DMZ, WPA/WPA2, WPS
  • Bandbreiten-Management: Multimedia Bandbreiten Management v2
  • VPN-Funktionen: 2x IPsec VPN-Tunnel, VPN passtrough
  • Protokolle: PPPoE, PPTP, DHCP, Static IP, L2TP, DynDNS, UPnP
  • Management: WebGUI, Logging-Funktionen
  • Besonderheiten: Wireless Scheduler, 3 austauschbare Antenne
  • Stromversorgung: externes Netzteil
  • Abmessungen: 190 x 155 x 33mm (BxTxH)
  • Artikel-Nummer: 91-003-208001B
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkthighlights
... > Hardware, Software, Telekommunikation > ZyXEL > Produkte für Zuhause
... > Breitbandrouter > Home/SoHo-Bereich mit WLAN > DraftN - 300Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, WLAN Router IEEE 802.11b - 11MBit, WLAN Router IEEE 802.11g - 54MBit, WLAN Router IEEE 802.11n - 540MBit, WLAN Router IEEE 802.11n - 600MBit, DSL Router, Breitbandrouter, Gateway, IP Router, Draft N, 300Mbit/s, Zyxel
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 5,00*
€ 73,72*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 74,04*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 76,82*
17 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 84,53*
20 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 85,63*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,72*
€ 87,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG