Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200163 Herst.-Nr.: 43641806 EAN: 5031713040330 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der kompakte Schwarzweißdrucker mit zusätzlicher Funktionalität Produktdetails: - A4-Druckgeschwindigkeit: 20 Seiten pro Minute
- Zeit bis zum ersten Druck (TTFP): 5 Sekunden
- Papierformate (Manuelle: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, benutzerdefiniertes Dokumentzufuhr): Format (76 x 127 – 216 x 355 mm); Umschläge: COM-9 & 10, DL, C5, Monarch
- Papierfassungsvermögen: 150 Blatt
- Druckersprachen: PCL6, PCL5e
- Prozessorgeschwindigkeit: 266 MHz
- Auflösung: 1.200 x 600 dpi
- Netzwerkkarte
B2400n - Netzwerk als Standard Der B2400 ist ein kompakter, leiser und robuster Arbeitsplatz-Schwarzweißdrucker, der sich perfekt für die Anforderungen des modernen Büros eignet. Er ist 30% kleiner als seine Mitbewerber, wiegt nur 4,8 kg und ist mit einer parallen- und einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Dank der einzigartigen LED-Technologie, der hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Minute und der schnellen Ausgabe der ersten Seite in nur 5 Sekunden, ist der B2400 ein Garant für Produktivität und Qualität. Mit 20 Seiten pro Minute in Mono bei A4 und einer standardmäßiger Netzwerkfähigkeit ist der B2400n sowohl schnell als auch flexibel. Produktinformationen: - Kompakt > Kleiner und leichter als viele andere Drucker seiner Klasse.
- Schnell > Extrem schneller Schwarzweißdruck mit 20 Seiten/Minute.
- Bedienung > Einfache Installation und Handhabung.
- Druckqualität > OKI LED-Technologie für messerscharfe Ausdrucke.
- Einsatz > Perfekt integrierbar in moderne Warenwirtschaftssysteme.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 164,87* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 168,57* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 171,60* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 172,69* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 172,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|