Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-5200162 Herst.-Nr.: 43641805 EAN: 5031713040316 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Der kompakte Schwarzweißdrucker mit zusätzlicher Funktionalität Produktdetails: - A4-Druckgeschwindigkeit: 20 Seiten pro Minute
- Zeit bis zum ersten Druck (TTFP): 5 Sekunden
- Papierformate (Manuelle: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, benutzerdefiniertes Dokumentzufuhr): Format (76 x 127 – 216 x 355 mm); Umschläge: COM-9 & 10, DL, C5, Monarch
- Papierfassungsvermögen: 150 Blatt
- Druckersprachen: PCL6, PCL5e
- Prozessorgeschwindigkeit: 266 MHz
- Auflösung: 1.200 x 600 dpi
Der B2400 ist ein kompakter, leiser und robuster Arbeitsplatz-Schwarzweißdrucker, der sich perfekt für die Anforderungen des modernen Büros eignet. Er ist 30% kleiner als seine Mitbewerber, wiegt nur 4,8 kg und ist mit einer parallen- und einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Dank der einzigartigen LED-Technologie, der hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Minute und der schnellen Ausgabe der ersten Seite in nur 5 Sekunden, ist der B2400 ein Garant für Produktivität und Qualität. Produktinformationen: - Kompakt > Kleiner und leichter als viele andere Drucker seiner Klasse.
- Schnell > Extrem schneller Schwarzweißdruck mit 20 Seiten/Minute.
- Bedienung > Einfache Installation und Handhabung.
- Druckqualität > OKI LED-Technologie für messerscharfe Ausdrucke.
- Einsatz > Perfekt integrierbar in moderne Warenwirtschaftssysteme.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRA | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 9,00* | € 144,20* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 145,02* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 146,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 146,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 150,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von TERRA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|