Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Monodrucker OKI B4400n


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Monodrucker OKI B4400n
Artikel-Nr.:  509-5200153
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  43502206
EAN:  5031713035558
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Schneller, professioneller Schwarzweißdrucker, noch besser durch kostenlose Utility Suite Software.

Produktdetails:

  • Flash Speicher: 8MB, 16MB
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
  • Universaleinzug: Optional
  • Netzwerkkarte: Standard
  • Papiervorrat: 250 Blatt
  • Formate, Papier: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal13+14, Executive, Statement
  • Adobe PostScript: nicht verfügbar
  • Druckgeschwindigkeit (ppm = Seite/Minute): 26 ppm
  • Schnittstelle(n); Parallel + USB 2.0; Seriell (Optional)
  • 1-10 Nutzer: Für Einzelplatz und kleinere Arbeitsgruppen
  • Schnell: 26 Seiten/Minute für eine hohe Produktivität am Arbeitsplatz
  • Kompakt: Einfaches, solides und durchdachtes Desktop-Design
  • Zuverlässig: Bekanntes, bewährtes, robustes Druckwerk und 3 Jahre Garantie vor Ort
  • Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
B4400n - Netzwerk als Standard

Perfekt konzipiert für kleine Arbeitsgruppen oder den Einzelarbeitsplatz produziert er beeindruckende 26 Seiten pro Minute, dabei ist der Speicher von 16 MByte bis auf 272 MByte erweiterbar. Die Netzwerkoption, der zweite Papierschacht und der Universaleinzug für die unterschiedlichsten Medien machen den B4400 zu einem flexiblen und funktionalen Multitalent für anspruchsvolle Druckaufträge.
Mit einer standardmäßiger Netzwerkfähigkeit ist der B4400n sowohl schnell als auch flexibel.

Flexibel
Medienflexibilität ist eine der großen Stärken der B4400 Modelle. Dokumentgrößen von DIN A4, A5 bis hin zu A6 (z.B. für Rezepte) können aus der 250 Blatt fassenden Papierkassette verarbeitet werden. Mit den optionalen Papieroptionen erweitern Sie den Papiervorrat bis auf 850 Blatt und erhalten damit die Möglichkeit bis zu vier verschiedene Druckmedien zu bevorraten. Aus der manuellen Papierzufuhr sowie dem optionalen Universaleinzug können selbst schwere Papiere bis zu 163 g/m² verarbeitet werden.

Schnell
Die B4400 Druckermodelle sind schnell und einsatzfreudig. Sie bieten eine Druck-geschwindigkeit von 26 Seiten/Minute und benötigen nur 5 Sekunden Zeit bis zur ersten gedruckten Seite. Sie werden spielend mit hohen Druckvolumen fertig, erfüllen mit ihrer robusten Zuverlässigkeit die hohen Ansprüche von Büros undsorgen für höhere Unternehmensproduktivität.

Hohe Druckleistung
Die Schwarzweißdrucker der B4000 Serie enthalten die preisgekrönte digitale LED-Technologie. Erheblich weniger bewegliche Teile zur Belichtung sorgen für überragende Druckleistung mit klarer und gestochen scharfer Ausgabe in ProQ 1.200 dpi (Halbton) Auflösung.

Perfekt integrierbar
Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschiedene eingebettete intelligente Barcodes inkl. eigener Checksummen-Generierung, mit denen Anwender bei Bedarfjederzeit eigene Barcodes erstellen können. Die Drucker sind außerdem SAP R/3-kompatibel und unterstützen damit den Druck von formatierten Dokumenten wie z.B. Rechnungen oder Lieferscheinen.

... > OKI > Monodrucker > Arbeitsplatz, Mono (A4)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 237,14*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 237,92*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 238,04*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 238,04*
5 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 247,55*
Menge:  Stück  
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
43501902
€ 92,85*
€ 110,49
Zubehör
OKI
43502302
€ 38,91*
€ 46,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG