Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20080515 Herst.-Nr.: 43502205 EAN: 5031713035541 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Schneller, professioneller Schwarzweißdrucker, noch besser durch kostenlose Utility Suite Software. Produktdetails: - Flash Speicher: 8MB, 16MB
- Arbeitsspeicher (RAM): 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
- Universaleinzug: Optional
- Netzwerkkarte: Optional
- Papiervorrat: 250 Blatt
- Formate, Papier: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal13+14, Executive, Statement
- Adobe PostScript: nicht verfügbar
- Druckgeschwindigkeit (ppm = Seite/Minute): 26 ppm
- Schnittstelle(n); Parallel + USB 2.0; Seriell (Optional)
- 1-10 Nutzer: Für Einzelplatz und kleinere Arbeitsgruppen
- Schnell: 26 Seiten/Minute für eine hohe Produktivität am Arbeitsplatz
- Kompakt: Einfaches, solides und durchdachtes Desktop-Design
- Zuverlässig: Bekanntes, bewährtes, robustes Druckwerk und 3 Jahre Garantie vor Ort
- Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
B4400 - Basismodell Perfekt konzipiert für kleine Arbeitsgruppen oder den Einzelarbeitsplatz produziert er beeindruckende 26 Seiten pro Minute, dabei ist der Speicher von 16 MByte bis auf 272 MByte erweiterbar. Die Netzwerkoption, der zweite Papierschacht und der Universaleinzug für die unterschiedlichsten Medien machen den B4400 zu einem flexiblen und funktionalen Multitalent für anspruchsvolle Druckaufträge. Flexibel Medienflexibilität ist eine der großen Stärken der B4400 Modelle. Dokumentgrößen von DIN A4, A5 bis hin zu A6 (z.B. für Rezepte) können aus der 250 Blatt fassenden Papierkassette verarbeitet werden. Mit den optionalen Papieroptionen erweitern Sie den Papiervorrat bis auf 850 Blatt und erhalten damit die Möglichkeit bis zu vier verschiedene Druckmedien zu bevorraten. Aus der manuellen Papierzufuhr sowie dem optionalen Universaleinzug können selbst schwere Papiere bis zu 163 g/m² verarbeitet werden. Schnell Die B4400 Druckermodelle sind schnell und einsatzfreudig. Sie bieten eine Druck-geschwindigkeit von 26 Seiten/Minute und benötigen nur 5 Sekunden Zeit bis zur ersten gedruckten Seite. Sie werden spielend mit hohen Druckvolumen fertig, erfüllen mit ihrer robusten Zuverlässigkeit die hohen Ansprüche von Büros undsorgen für höhere Unternehmensproduktivität. Hohe Druckleistung Die Schwarzweißdrucker der B4000 Serie enthalten die preisgekrönte digitale LED-Technologie. Erheblich weniger bewegliche Teile zur Belichtung sorgen für überragende Druckleistung mit klarer und gestochen scharfer Ausgabe in ProQ 1.200 dpi (Halbton) Auflösung. Perfekt integrierbar Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschiedene eingebettete intelligente Barcodes inkl. eigener Checksummen-Generierung, mit denen Anwender bei Bedarfjederzeit eigene Barcodes erstellen können. Die Drucker sind außerdem SAP R/3-kompatibel und unterstützen damit den Druck von formatierten Dokumenten wie z.B. Rechnungen oder Lieferscheinen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 166,54* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 167,23* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 168,26* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 170,94* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 171,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 85,78* | € 102,08 | Zubehör | | | | € 69,49* | € 82,69 | Zubehör | | | | € 27,82* | € 33,11 | Zubehör | | | | € 146,78* | € 174,67 | Zubehör | | | | € 44,82* | € 53,34 | Zubehör | | | | € 69,23* | € 82,38 | Zubehör | | | | € 44,82* | € 53,34 | Zubehör | | | | € 93,60* | € 111,38 | Zubehör | | | | € 101,18* | € 120,40 | Zubehör | | | | € 48,71* | € 57,96 | Zubehör | | | | € 39,33* | € 46,80 | Zubehör | | | | € 73,97* | € 88,02 | Zubehör | | | | € 85,23* | € 101,42 | Zubehör | | | | € 157,94* | € 187,95 |
|  |  |
|
 |
|
|