Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Monodrucker OKI B4600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Monodrucker OKI B4600
Artikel-Nr.:  317-20080517
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  43502105
EAN:  5031713035565
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Schneller, professioneller Schwarzweißdrucker, noch besser durch die PostScript Option für eine professionelle Anbindung an Mac OS X oder Linux.

Produktdetails:

  • Flash Speicher: 8MB, 16MB
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
  • Universaleinzug: Optional
  • Netzwerkkarte: Optional
  • Papiervorrat: 250 Blatt
  • Formate, Papier: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13+14, Executive, Statement
  • Adobe PostScript: Optional
  • Druckgeschwindigkeit (ppm = Seite/Minute): 26 ppm
  • Schnittstelle(n): Parallel + USB 2.0; Seriell (Optional)
  • 1-10 Nutzer: Für Einzelplatz und kleinere Arbeits- gruppen
  • Schnell: 26 Seiten/Minute für eine hohe Produktivität am Arbeitsplatz
  • Kompakt: Einfaches, solides und durchdachtes Desktop-Design
  • Zuverlässig: Bekanntes, bewährtes, robustes Druckwerk und 3 Jahre Garantie vor Ort
  • Druckqualität: Höhere Druckleistung durch digitale LED- und ProQ 1.200-Technologie
  • Support: Kostenlose Utilities Suite CD und Online Support
B4600 - Das Basismodell

Er verfügt über alle Anforderungsmerkmale, die für den Point-of-Service benötigt werden, und informiert Sie über seine Arbeitsvorgänge mit dem benutzerfreundlichen Display. Als leistungsstarker Drucker mit geringer Stellfläche passt er sich allen Arbeitsumgebungen an. Zudem haben Sie durch die individuelle Wahl der Tonerkassette mit hoher oder standardmäßiger Kapazität die Möglichkeit, die Seitenkosten für Mailings, Berichte oder Tabellen zu minimieren.

Flexibel
Medienflexibilität ist eine der großen Stärken der B4600 Modelle. Dokumentgrößen von DIN A4, A5 bis hin zu A6 (z.B. für Rezepte) können aus der 250 Blatt fassenden Papierkassette verarbeitet werden. Mit den optionalen Papierkassette erweitern Sie den Papiervorrat bis auf 850 Blatt und erhalten damit die Möglichkeit bis zu vier verschiedene Druckmedien zu bevorraten. Aus der manuellen Papierzufuhr sowie dem optionalen Universaleinzug können selbst schwere Papiere bis zu 163 g/m² verarbeitet werden.

Schnell
Die B4600 Druckermodelle sind schnell und einsatzfreudig. Sie bieten eine Druckgeschwindigkeit von 26 Seiten/Minute und benötigen nur 5 Sekunden Zeit bis zur ersten gedruckten Seite. Sie werden spielend mit hohen Druckvolumen fertig, erfüllen mit ihrer robusten Zuverlässigkeit die hohen Ansprüche von Büros undsorgen für höhere Unternehmensproduktivität.

Hohe Druckleistung
Die Schwarzweißdrucker der B4600 Serie enthalten die preisgekrönte digitale LED-Technologie. Erheblich weniger bewegliche Teile zur Belichtung sorgen für überragende Druckleistung mit klarer und gestochen scharfer Ausgabe in ProQ 1.200 dpi (Halbton) Auflösung.

Perfekt integrierbar
Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 11 verschiedene eingebettete intelligente Barcodes inkl. eigener Checksummen-Generierung, mit denen Anwender bei Bedarfjederzeit eigene Barcodes erstellen können. Die Drucker sind außerdem SAP R/3-kompatibel und unterstützen damit den Druck von formatierten Dokumenten wie z.B. Rechnungen oder Lieferscheinen.

... > OKI > Monodrucker > Arbeitsplatz, Mono (A4)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 202,54*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 202,68*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 204,56*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 205,85*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 207,72*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
42264115
€ 103,11*
€ 122,70
Zubehör
OKI
43501902
€ 94,38*
€ 112,31
Zubehör
OKI
43502302
€ 39,65*
€ 47,18
Zubehör
OKI
43502002
€ 75,01*
€ 89,26
Zubehör
OKI
40109805
€ 85,68*
€ 101,96
Zubehör
OKI
42263919
€ 56,93*
€ 67,75
Zubehör
OKI
42264203
€ 52,86*
€ 62,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG