Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier OKI Standard M-B-165 Banner 328 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Kopierpapier OKI Standard M-B-165 Banner 328 L
Artikel-Nr.:  128-4112099
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09624029
EAN:  2050000002649

Produktbeschreibung:

Diese matten, ungestrichenen Papiere sind ideal für die Erstellung von hochwertigen und durch ihre Qualität bestechenden Office-Drucksachen und Graphic-Arts-Erzeugnisse. Alle OKI Standard MB Papiere sind hochweiß, haben eine ausgezeichnete Formation und besitzen dank ihrer Opazität eine gute bis sehr gute Duplexeignung.

Produktdetails:

  • Einsatz:
    Als High-End Officepapier für Präsentationen, Handouts, Memos und Kopienerstellung auf Vorstandsebene, sehr gute Eignung der Qualitäten ,,MB-252" und ,,MB-305" für die Heavy Media Option bei OKI C9300/C9500
  • Eigenschaften:
    Hohe Weiße, ausgezeichnete Formation, keine Rollneigung.
  • Kompatibilität:
    OKI Standard MB eignet sich hervorragend für Farb-Laserdrucker sowie Farbkopierer. Sie ist das Feinpapier mit dem breitesten Anwendungsspektrum für alle OKI LED Farbdrucker.
Weitere Informationen:
Grammatur:
165 g/m2
Format in mm:
328 x 1.200
... > Lösungen > Papiere & Medien > OKI Standard M-B-165
Weitere Suchbegriffe: Großformatpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, LFP-Papier, Officepapier, Plotterpapier, Papier, Laserdruckpapier, Inkjetpapier
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 81,84*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 86,90*
10 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 86,91*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 88,72*
17 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 97,26*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,84*
€ 97,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG