Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 390 Flatbed Seriell


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 390 Flatbed Seriell
Artikel-Nr.:  128-411Z013
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09621881
EAN:  5031713978817
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Flachbettdrucker für schwierige Druckmaterialien

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 24
  • Anzahl Durchschläge: 5 (1 Original und 4 Durchschläge)
  • Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 270 cps / 225 cps
  • Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 90 cps / 75 cps
  • Höchste Druckgeschwindigkeit (12 cpi): 270 cps
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 106 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 212 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/17,1/20 Pitch + Proportional
    • Auflösung: Bis zu 360 x 360 dpi
    • Residente Schriften: Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, Utility
    • Fontstyles: Hervorgehoben, erhöht, doppelte Weite, doppelte Höhe, kursiv, outline, schattiert, fett, hochgestellt, tiefer gestellt, unterstrichen
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76 – 305 mm
    • Karteikartengewicht: 45 – 189 g/m2
    • Erste Druckposition: 2,1 mm (von Oberkante erste Seite)
    • Standard: Automatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Schubtraktor
    • Optional: Einschacht-Einzelblatteinzug

Der OKI MICROLINE 390 FB ist ein Flachbett-Drucker mit besonders vielseitiger Papierverarbeitung bis DIN A3-Hochformat. Mit ihm können auch mittlere Druckvolumen mit unterschiedlichsten Formaten und Papierstärken sehr schnell und flexibel verarbeitet werden; also besonders dort, wo verschiedene Einzeldrucke wie Warenaufkleber, Etiketten, Bordkarten, Tickets, Rezepte oder Rechnungen und Lieferscheine gedruckt werden. Der OKI MICROLINE 390 FB druckt bis zu 270 Zeichen/Sekunde mit maximal 360 dpi. Standardmäßig verfügt er über mehrere Schriften, eine parallele Centronics-Schnittstelle sowie die Emulationen IBM ProPrinter XL24 und EPSON LQ. Darüber hinaus ist der OKI MICROLINE 390 FB mit einer komfortablen Einzelblattverarbeitung und einem Schubtraktor ausgestattet - beide mit einem geraden Papierlauf für stärkere Papiersorten.

Produktinformationen:

  • 24-Nadeldrucker
  • Druckgeschwindigkeit: Normaldruck (270 cps), Schöndruck (90 cps)
  • Druckauflösung: 360 dpi
  • Emulationen: IBM ProPrinter X24 und EPSON LQ
  • Schnittstellen: Centronics; RS-232C
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A4 hoch, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 4 Durchschläge)
  • Papierzufuhr: halbautomatische Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtraktor (von hinten)
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (24) > A3
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 816,06*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 901,63*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 928,74*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 816,06*
€ 971,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
M-CAB
7000230
€ 1,99*
€ 2,37
Zubehör
OKI
09000702
€ 199,92*
€ 237,90
Zubehör
OKI
09002310
€ 11,32*
€ 13,47
Zubehör
OKI
09002347
€ 63,91*
€ 76,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG