Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nadeldrucker ML 3410, Microline/Pacemark


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Nadeldrucker ML 3410, Microline/Pacemark
Artikel-Nr.:  375-100514
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09621857
EAN:  5031713978572
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Kraft, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit – ein Drucker

Produktdetails:

  • Anzahl Nadeln: 9
  • Anzahl Durchschläge: 8 (1 Original und 7 Durchschläge)
  • Geschwindigkeit:
    • Hochgeschwindigkeit (12/10cpi): 550 cps
    • Normaldruck (12 cpi/10 cpi): 417 cps
    • Schöndruck (12 cpi/10 cpi): 104 cps
    • Höchste Druckgeschwindigkeit: 550 cps (10 cpi)
  • Font & Druckmerkmale:
    • Spaltenbreite (10 cpi): 136 Zeichen
    • Max. bei Komprimierung: 272 Zeichen
    • Schriftgrößen: 10/12/15/17,1/20 Pitch + Proportional
    • Auflösung: Bis zu 240 x 144 dpi
    • Residente Schriften: NLQ-Courier, NLQ-Gothic, OCR-B, High-Spped Draft, Utility + Standard Barco-des: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5
    • Fontstyles: Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen
  • Drucker-Emulationen: OKI Microline/PM
  • Standard-Schnittstellen: Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar
  • Papierverarbeitung:
    • Endlospapier: 76 - 406 mm
    • Endlosumschläge: 239 x 102 mm
    • Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite): Einzelblatt: 25,4 mm; Endlos: 23,3 mm
    • Standard: Automatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, langlebige Metallabreißschiene
    • Optional: Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Zugtraktor, Hochleistungsschubtraktor inkl. eigenem Motorantrieb

Der OKI MICROLINE 3410 ist der Hochleistungs- und Systemdrucker mit sehr schneller Druckgeschwindigkeit für größere Druckvolumen im Industrie- und Bürobereich. Mit ihm können Sie Listen, Formulare, Etiketten, Endlospapiere und starke Mehrfachsätze (ein Original mit fünf Durchschlägen) bedrucken. Dabei können Sie Papierbreiten bis DIN-A3-Hochformat verarbeiten. Der OKI MICROLINE 3410 druckt bis zu 550 Zeichen pro Sekunde. Die maximale Auflösung beträgt 240 x 144 dpi. Standardmäßig ist er ausgestattet mit zwei Korrespondenzschriften, einer Normalschrift, sieben Barcodes sowie einer parallelen Centronics- und einer seriellen RS-232C-Schnittstelle. Darüber hinaus verfügt er über die Emulationen IBM Proprinter XL, und EPSON FX sowie einem Schubtraktor. Auf Wunsch können Sie den OKI MICROLINE 3410 um einen optionalen Einzelblatteinzug (mit 1 bzw. 2 Papierschächten) einen Schubtraktorständer oder um einen Zugtraktor für geraden Papierdurchlauf erweitern.

Produktinformationen:

  • 9-Nadeldrucker
  • Druckgeschwindigkeit: Schnelldruck (550 cps), Normaldruck (417 cps), Schöndruck (104 cps)
  • Druckauflösung: 240 x 144 dpi
  • Emulation: OKI MICROLINE oder PACEMARK
  • Schnittstellen: Centronics und RS-232C, umschaltbar
  • Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A3 hoch/quer, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton; Endlospapier Mehrfachsätze (1 Original und bis zu 7 Durchschläge)
  • Papierzufuhr: Einzelblattverarbeitung (von oben), Schubtrator (von hinten)
... > Nadeldrucker > Nadeldrucker (9) > A3
Weitere Suchbegriffe: Drucker
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 1.360,18*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,18*
€ 1.618,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
OKI
09002308
€ 39,78*
€ 47,34
Sonstiges
Thies
94423
€ 110,85*
€ 131,91
Sonstiges
Thies
94424
€ 135,76*
€ 161,55
Sonstiges
Thies
55335
€ 183,99*
€ 218,95
Sonstiges
Twinco
6830-9
€ 145,63*
€ 173,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG