Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-my483x Herst.-Nr.: 09620016 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: OKI B8300 - Die neue Dimension der Flexibilität Produktdetails: - Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute, ppm): 45 Seiten pro Minute
- Speicher (STD/MAX): 32 MByte / 288 MByte
- Druckgeschwindigkeit, Mono, DIN A4 (Seiten/Minute, ppm): 45 Seiten pro Minute (Kopiermodus)
- Druckgeschwindigkeit, Mono, DIN A3 (Seiten/Minute, ppm): 20 Seiten pro Minute (Kopiermodus)
- Ausdruck 1. Seite: < 5 Sekunden (bei vorgeheizter Fixiereinheit)
- Auflösung (in dpi): 600 dpi, 1.200 dpi mit Oki Smoothing
- Speicher (Standard: 32 MByte
- Speicher (Maximum): 288 MByte
- Speichererweiterungen: erweiterbar durch 1 x 168pin SDRAM
- Schriftarten: 45 skalierbare PCL-Schriften, 136 Adobe-Type-1-Schriften
- Lebensdauer, Maschine: bis zu 2.500.000 Seiten
- Auslastung, max. (Seiten/Monat): bis zu 200.000 Seiten
- Großraumkassette 2.500 Blatt
- Duplex-Einheit
- Mailbox, 8 Fächer
- Broschüren-Finisher
- Festplatte HDD 7,5 GByte
- 2fach Locher-Einheit
- Netzteil
OKI B8300 - Variante 3 Ausgelegt auf die Bedürfnisse einer ganzen Abteilung oder des gesamten Unternehmens, kann der B8300 auf viele verschiedene Arten je nach erforderlichem Einsatz konfiguriert werden. Mit seiner Leistung von 45 Seiten pro Minute und einer Vielzahl erhältlicher Optionen kann er mehrere kleine Drucker ersetzen. Mit den lieferbaren Einzugs- und Ausgabeoptionen kann der Drucker alle in den Büros des Unternehmens gestellten Anforderungen an Drucke in Schwarzweiß erfüllen, wie z.B. Wurfsendungen, Umschläge, gefaltete Broschüren mit zentraler Heftung sowie Kopien mit Mehrfachlochung. Die Bestellung einer Großraumkassette, eines Finishers oder einer Mailbox beinhaltet einen kostenlosen Installationsservice. Produktinformationen: - Druckgeschwindigkeit: 45 Seiten/Minute (A4), 20 Seiten/Minute (A3)
- Auflösung: 600 dpi und 1.200 dpi (OKI Smoothing)
- Druckersprachen: HP PCL6, PCL5e und PostScript Level III
- Speicher: 32 MByte, erweiterbar bis auf 288 MByte
- Schnittstellen: bidirektionale Centronics High-Speed (IEEE 1284) und 10/100 BaseTX Ethernet
- Papiergewicht: 60 - max. 205 g/m² (Einschränkungen durch Zubehör möglich)
- Papierzufuhr: Papierkassette für 500 Blatt (DIN A4); Optionen: Papierkassette für 500 Blatt (max. DIN A3); Großraumkassette 1.500 Blatt (3 x 500 Blatt, max. DIN A3) oder Großraumkassette 2.500 Blatt (max. 1 x 2.000 Blatt DIN A4 und max. 1 x 500 Blatt )
- Duplex-Einheit
- Mailbox, 8 Fächer
- Broschüren-Finisher
- Festplatte HDD 7,5 GByte
- 2fach Locher-Einheit
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 261,60* | € 311,30 | Zubehör |  | | | € 116,53* | € 138,67 | Zubehör |  | | | € 140,78* | € 167,53 | Zubehör | | | | € 242,17* | € 288,18 | Zubehör | | | | € 310,07* | € 368,98 | Zubehör |  | | | € 144,27* | € 171,68 | Zubehör | | | | € 1.234,04* | € 1.468,51 | Zubehör | | | | € 1.235,20* | € 1.469,89 | Zubehör |  | | | € 154,15* | € 183,44 |
|  |  |
|
 |
|
|