Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Monodrucker OKI B8300 Variante 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Monodrucker OKI B8300 Variante 1
Artikel-Nr.:  173-1138441
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09620014
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

OKI B8300 - Die neue Dimension der Flexibilität

Produktdetails:

  • Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minute, ppm): 45 Seiten pro Minute
  • Speicher (STD/MAX): 32 MByte / 288 MByte
  • Druckgeschwindigkeit, Mono, DIN A4 (Seiten/Minute, ppm): 45 Seiten pro Minute (Kopiermodus)
  • Druckgeschwindigkeit, Mono, DIN A3 (Seiten/Minute, ppm): 20 Seiten pro Minute (Kopiermodus)
  • Ausdruck 1. Seite: < 5 Sekunden (bei vorgeheizter Fixiereinheit)
  • Auflösung (in dpi): 600 dpi, 1.200 dpi mit Oki Smoothing
  • Speicher (Standard: 32 MByte
  • Speicher (Maximum): 288 MByte
  • Speichererweiterungen: erweiterbar durch 1 x 168pin SDRAM
  • Schriftarten: 45 skalierbare PCL-Schriften, 136 Adobe-Type-1-Schriften
  • Lebensdauer, Maschine: bis zu 2.500.000 Seiten
  • Auslastung, max. (Seiten/Monat): bis zu 200.000 Seiten
  • Großraumkassette 2.500 Blatt
  • Duplex-Einheit
  • Mailbox, 8 Fächer
  • Netzteil
OKI B8300 - Variante 1

Ausgelegt auf die Bedürfnisse einer ganzen Abteilung oder des gesamten Unternehmens, kann der B8300 auf viele verschiedene Arten je nach erforderlichem Einsatz konfiguriert werden. Mit seiner Leistung von 45 Seiten pro Minute und einer Vielzahl erhältlicher Optionen kann er mehrere kleine Drucker ersetzen. Mit den lieferbaren Einzugs- und Ausgabeoptionen kann der Drucker alle in den Büros des Unternehmens gestellten Anforderungen an Drucke in Schwarzweiß erfüllen, wie z.B. Wurfsendungen, Umschläge, gefaltete Broschüren mit zentraler Heftung sowie Kopien mit Mehrfachlochung. Die Bestellung einer Großraumkassette, eines Finishers oder einer Mailbox beinhaltet einen kostenlosen Installationsservice.

Produktinformationen:

  • Druckgeschwindigkeit: 45 Seiten/Minute (A4), 20 Seiten/Minute (A3)
  • Auflösung: 600 dpi und 1.200 dpi (OKI Smoothing)
  • Druckersprachen: HP PCL6, PCL5e und PostScript Level III
  • Speicher: 32 MByte, erweiterbar bis auf 288 MByte
  • Schnittstellen: bidirektionale Centronics High-Speed (IEEE 1284) und 10/100 BaseTX Ethernet
  • Papiergewicht: 60 - max. 205 g/m² (Einschränkungen durch Zubehör möglich)
  • Papierzufuhr: Papierkassette für 500 Blatt (DIN A4); Optionen: Papierkassette für 500 Blatt (max. DIN A3); Großraumkassette 1.500 Blatt (3 x 500 Blatt, max. DIN A3) oder Großraumkassette 2.500 Blatt (max. 1 x 2.000 Blatt DIN A4 und max. 1 x 500 Blatt )
  • Duplex-Einheit
  • Mailbox, 8 Fächer
... > OKI > Monodrucker > Abteilung, Mono (A4/A3)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 3.879,26*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.879,26*
€ 4.616,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
09624617
€ 263,32*
€ 313,35
Zubehör
OKI
09623410
€ 117,25*
€ 139,53
Zubehör
OKI
09623412
€ 141,62*
€ 168,53
Zubehör
OKI
09004006
€ 243,83*
€ 290,16
Zubehör
OKI
09004007
€ 312,19*
€ 371,51
Zubehör
OKI
09004020
€ 144,18*
€ 171,57
Zubehör
OKI
09004012
€ 1.242,68*
€ 1.478,79
Zubehör
OKI
09004013
€ 1.243,85*
€ 1.480,18
Zubehör
OKI
09004019
€ 155,16*
€ 184,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG