Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsdrucker OKI B4545 MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multifunktionsdrucker OKI B4545 MFP
Artikel-Nr.:  509-5200129
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09004399
EAN:  5031713928607
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Das netzwerkfähige Mono-Multifunktionsgerät für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen

Produktdetails:

  • Drucken:
    • Druckgeschwindigkeit: 20 Seiten pro Minute
    • Zeit bis zum ersten Druck (TTFP): 13 Sekunden
    • Aufwärmzeit: 21 Sekunden
    • USB-Schnittstelle: Direktdruck über zusätzlichen vorderen USB-Port (TIFF, JPEG, TXT)
    • Auflösung: 600 x 600 dpi
    • Druckersprachen: PCL6, PostScript Level®3
    • Kompatibilität: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / Windows 2003 Server*
    • Druckleistung (max.): 12.500 Seiten/Monat
    • Duplexdruck: Option
    • Prozessorgeschwindigkeit: 92 MHz RISC
    • Druckerschriften: 85 PCL, 36 PS 3 und 8 Bitmap
  • Scannen:
    • Scannertypus: Farbe und Mono, Flachbettscanner
    • Scanauflösung: Optische Auflösung 2.400 x 600 dpi, interpoliert 9.600 x 9.600 dpi
    • Scangeschwindigkeit: 1,8 Sekunden in Mono, 16 Sekunden in Farbe
    • Adressbuch: Speicher für bis zu 500 E-Mail-Adresen, LDAP Support
    • Farbtiefe: 48 bit Farbe mit 256 Graustufen
    • Kontrast: 7 Stufen
    • Dokumentenzufuhr: 50 Blatt ADF
    • Duplex-Scannen: Über ADF
    • USB-Schnittstelle: Direktscannen auf zusätzlichen vorderen USB-Port (PDF, TIFF, JPEG)
    • Scan-to-: E-Mail, Folder, FTP über LAN, PDF, JPEG, TIFF-Unterstützung
  • Kopieren:
    • Zeit bis zur ersten Kopie: 15 Sekunden
    • Kopiergeschwindigkeit: 20 Seiten pro Minute
    • Auflösung: 600 x 600 dpi
    • Vergrößern/Verkleinern: 25% bis 400%, A4 auf A5, A5 auf A4
    • Max. Anzahl der Kopien: 99
    • Kopierfunktionen: 1>2, 1>4, 2>1, 4>1; 2 A5 Seiten auf 1 A4 Seite
    • Personalausweis-Kopierfunktion: Kopieren eines beidseitigen A5-Dokuments auf ein einziges A4-Blatt
    • Duplex-Kopie: Option

Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen und SMS-Versand mit einem einzigen Gerät - das OKI B4545 MFP ist ein echtes Multifunktionstalent für kleine Arbeitsgruppen. Es bietet Netzwerk als Standard und unterstützt so Drucken, Scannen und Faxen im Netzwerk und beinhaltet LDAP und Scan-to-Folder Funktionalität. Und das ganzjährig, den das OKI B4545 MFP verfügt über eine automatische Sommer-/ Winterzeit Umstellung.

Produktinformationen:

  • Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten/Minute
  • Automatischer Papiereinzug (ADF) für 50 Blatt als Standard
  • 33,6 kbps Modem für professionelles Business-Class-Faxen
  • Flachbett-Farbscanner für flexibles Kopieren, inkl. Duplex-Colour-Scannen
  • 64 MB RAM
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken und Zweiter Papierschacht optional
  • Netzwerk als Standard, LDAP, SNMP
... > OKI > Multifunktion (MFP) > Mono-MFP (A4)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Drucker, Tintenstrahldrucker, Kopierer
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 427,37*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 428,09*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 428,24*
8 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 440,10*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 440,11*
Menge:  Stück  
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
9004405
€ 286,82*
€ 341,32
Zubehör
OKI
09004170
€ 129,35*
€ 153,93
Zubehör
OKI
09004168
€ 78,69*
€ 93,64
Zubehör
OKI
09004169
€ 116,08*
€ 138,14
Zubehör
OKI
09004404
€ 185,33*
€ 220,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG