Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsdrucker OKI B2540 MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multifunktionsdrucker OKI B2540 MFP
Artikel-Nr.:  526-483801000
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09004384
EAN:  5031713928522
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Die All-in-one-Lösung für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen B2540 MFP

Produktdetails:

  • Drucken:
    • Druckgeschwindigkeit: 16 Seiten pro Minute
    • Zeit bis zum ersten Druck (TTFP): 13 Sekunden
    • Aufwärmzeit: 21 Sekunden
    • USB-Schnittstelle: Direktes Drucken von zusätzlichem vorderen USB-Port (TIFF, JPEG, TXT)
    • Auflösung: 600 x 600 dpi
    • Druckersprachen: PCL6, PostScript Level 3
    • Kompatibilität: Windows 98 SE / Millennium / 2000 / XP
    • Max. monatliche Auslastung: 6.000 Seiten
    • Duplexdruck: Manuell
    • Prozessorgeschwindigkeit: 100 MHz
    • Druckerschriften: 78 PCL, 36 PostScript3-Schriften, 8 Bitmap-Fonts
  • Scannen:
    • Typ: Farbe und Mono, Flachbettscanner
    • Scanauflösung: Optische Auflösung 2.400 x 600 dpi
    • Scangeschwindigkeit: 3,9 Sekunden über Flachbett, 4,5 Sekunden über ADF
    • Adressbuch: Speicher für bis zu 250 Mailadressen
    • Farbtiefe: 36 bit Farbe mit 256 Graustufen
    • Dokumentenzufuhr: 50 Blatt über ADF
    • Kontrast: 7 Stufen
    • USB-Schnittstelle: Direktes Scannen auf zusätzlichen vorderen USB-Port (PDF, TIFF, JPEG)
    • Scan-zu-: PC mit mitgelieferter PaperPort®Software, TWAIN-Scan
  • Kopierfunktion:
    • Zeit bis zur ersten Kopie: 13 Sekunden
    • Kopiergeschwindigkeit: 16 Seiten pro Minute
    • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
    • Vergrößern/Verkleinern: 25% bis 400%, A4 auf A5, A5 auf A4
    • Max. Kopienanzahl: 99
    • Duplex-Kopie: Manuell

Die Multifunktionsgeräte der B2540 MFP Serie sind die perfekte Lösung, um mehr Effektivität am Arbeitsplatz zu erlangen. Sie zeigen bei allen Funktionen zuverlässige Leistung, und die kostenlos mitgelieferte Software bietet Ihnen ein perfektes Dokumentmanagement und eine einfache Steuerung aller weiteren Funktionen. Sie werden in der Lage sein, ganz einfach vor Ort professionell aussehende Dokumente zu erstellen, und durch das ausgeklügelte Zusammenspiel verschiedener Funktionen profitieren Sie von reibungslosem Multitasking, ob bei der Erstellung von Dokumenten, der Archivierung oder im Druckbetrieb. Die kompakte, elegante B2500 MFP Serie ist die neueste Entwicklung von Multifunktionsgeräte durch OKI Printing Solutions, den Spezialisten für professionelle Lösungen.

Produktinformationen:

  • Vorteile bei allen Kernfunktionen - Schwarzweißdruck, Kopieren, Farbscannen und Faxen
  • Sie können 16 Seiten pro Minute drucken und kopieren - so steigern Sie Ihre Effektivität am Arbeitsplatz
  • Digitale Kopierfunktion mit Zoom- und Mehrfachkopie-Funktionen
  • Scannen Sie in Farbe und verarbeiten Sie die Daten effizient mit dem Dokumentenmanagement Software PaperPort®
  • Einzigartiger zusätzlicher Front-USB-Port für einfachstes Scannen und Mitnahme von Dokumenten
  • Unterstützt viele verschiedene Medien, darunter Adressetiketten, CD-Etiketten, Briefe und Briefumschläge
  • Inklusive Netzwerkkarte
... > OKI > Multifunktion (MFP) > Mono-MFP (A4)
Weitere Suchbegriffe: Laserfaxgerät, Monochrom Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Drucker, Tintenstrahldrucker, Kopierer
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 258,94*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 258,94*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 260,53*
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 261,15*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 262,11*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
09004447
€ 69,28*
€ 82,44
Zubehör
OKI
09004390
€ 41,32*
€ 49,17
Zubehör
OKI
09004391
€ 85,32*
€ 101,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG