Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsdrucker OKI B2500 MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multifunktionsdrucker OKI B2500 MFP
Artikel-Nr.:  104-E583262
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  09004377
EAN:  5031713928454
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Die Multifunktionsgeräte der B2500 MFP Serie sind die perfekte Lösung, um mehr Effektivität am Arbeitsplatz zu erlangen.

Produktdetails:

  • Drucken:
    • Druckgeschwindigkeit: 16 Seiten pro Minute
    • Zeit bis zum ersten Druck (TTFP): 13 Sekunden
    • Aufwärmzeit: 21 Sekunden
    • USB-Schnittstelle: Direktes Drucken von zusätzlichem vorderen USB-Port (TIFF, JPEG, TXT)
    • Auflösung: 600 x 600 dpi
    • Druckersprachen: GDI
    • Kompatibilität: Windows 98 SE / Millennium / 2000 / XP
    • Max. monatliche Auslastung: 2.000 Seiten
    • Duplexdruck: Manuell Prozessorgeschwindigkeit: 100 MHz
  • Scannen:
    • Typ: Farbe und Mono, Flachbettscanner
    • Scanauflösung: Optische Auflösung 2.400 x 600 dpi
    • Scangeschwindigkeit: 3,9 Sekunden
    • Farbtiefe: 36 bit Farbe mit 256 Graustufen
    • Kontrast: 7-stufige Anpassung
    • USB-Host: Direktes Scannen auf zusätzlichen vorderen USB-Port (PDF, TIFF, JPEG)
    • Scan-zu-: PC mit mitgelieferter PaperPort®Software, TWAIN-Scan
  • Kopierfunktion:
    • Zeit bis zur ersten Kopie: 13 Sekunden
    • Kopiergeschwindigkeit: 16 Seiten pro Minute
    • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
    • Vergrößern/Verkleinern: 25% bis 400%, A4 auf A5, A5 auf A4
    • Max. Kopienanzahl: 99
    • Duplex-Kopierfunktion: Manuell

Sie zeigen bei allen Funktionen zuverlässige Leistung, und die kostenlos mitgelieferte Software bietet Ihnen ein perfektes Dokumentmanagement und eine einfache Steuerung aller weiteren Funktionen. Sie werden in der Lage sein, ganz einfach vor Ort professionell aussehende Dokumente zu erstellen, und durch das ausgeklügelte Zusammenspiel verschiedener Funktionen profitieren Sie von reibungslosem Multitasking, ob bei der Erstellung von Dokumenten, der Archivierung oder im Druckbetrieb. Die kompakte, elegante B2500 MFP Serie ist die neueste Entwicklung von Multifunktionsgeräte durch OKI Printing Solutions, den Spezialisten für professionelle Lösungen.

Produktinformationen:

  • Vorteile bei allen Kernfunktionen - Schwarzweißdruck, Kopieren und Farbscannen
  • Sie können 16 Seiten pro Minute drucken und kopieren - so steigern Sie Ihre Effektivität am Arbeitsplatz
  • Digitale Kopierfunktion mit Zoom- und Mehrfachkopie-Funktionen
  • Scannen Sie in Farbe und verarbeiten Sie die Daten effizient mit dem Dokumentenmanagement Software PaperPort®
  • Einzigartiger zusätzlicher Front-USB-Port für einfachstes Scannen und Mitnahme von Dokumenten
  • Unterstützt viele verschiedene Medien, darunter Adressetiketten, CD-Etiketten, Briefe und Briefumschläge
... > OKI > Multifunktion (MFP) > Mono-MFP (A4)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, Tintenstrahldrucker, Kopierer
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 144,43*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 148,07*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 148,07*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 148,59*
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 148,71*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
09004391
€ 87,65*
€ 104,30
Zubehör
OKI
09004447
€ 69,98*
€ 83,28
Zubehör
OKI
09004390
€ 41,32*
€ 49,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG