Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20011037 Herst.-Nr.: 09002366 EAN: 5031713369004 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: Der Schubtraktor bietet Ihnen die Möglichkeit, Endlospapier - das aufgrund seiner Dicke oder der Anzahl der Durschläge nicht für eine Führung um die Druckwalze geeignet ist - von der Unterseite des Druckers zuzuführen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst den Schubtraktorständer einbauen, um den Drucker auf die eingebauten Stützen stellen zu können. - Papier wird unterhalb der Druckwalze eingespannt
- PARK-Position des Papiers möglich
- Für Endlosformulare von 76 bis 254 mm Papierbreite
- Reibungsloser Betrieb, auch mit schwerem Papier
- Einfache Installation durch "Snap-In"-Funktion
Dieses Zubehör eignet sich auch für: - MICROLINE 3320
- MICROLINE 3390
- MICROLINE 5520
- MICROLINE 5590
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papierzufuhr, Papierzuführung, Papierkassette, Papierfach, Papiermagazin |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 52,89* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 53,04* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 53,04* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 53,11* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 56,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 16 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Allied Telesyn AT-RS232DTE | € 47,41* | € 56,42 | Ähnlich | | | | € 943,65* | € 1.122,94 | Ähnlich | | | | € 8.040,19* | € 9.567,83 | Ähnlich |  | | | € 80,15* | € 95,38 | Ähnlich | | | | € 298,83* | € 355,61 | Ähnlich | | | | € 18,77* | € 22,34 | Ähnlich | | | | € 1.290,19* | € 1.535,33 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26391-F2607-L200 | € 55,45* | € 65,99 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3038-L300 | € 434,23* | € 516,73 | Ähnlich | | | | € 185,42* | € 220,65 | Ähnlich | | | | € 2.199,56* | € 2.617,48 |
|  |  |
|
 |
|
|